Prix : 609,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Kit de montage de tuyau (PMK) Cadre de 12 po - Particulièrement utile dans les bâtiments dont la résistance structurelle est insuffisante pour utiliser d’autres types de supports. Requires 3" (76 mm) pipe (3½" / 89 mm O.D.) (not supplied).
Les kits de montage sont fabriqués en acier avec une peinture émaillée appliquée à l’eau. Si l’appareil de chauffage est installé sur une structure qui doit être transportée, fournissez un support supplémentaire pour l’appareil de chauffage pendant le transport. Le poids suspendu ne doit pas dépasser 300 lb (136 kg). Ne convient pas aux modèles HP 30, FR 30, HP 36, FR 36 ou Tandem AH Series (configuration de ventilateur 24B).
Bien que les aérothermes à col™ rond soient conçus pour être installés en position verticale et de niveau, ils peuvent être installés dans d’autres positions. Cependant, pour le service à la vapeur, l’entrée doit être au-dessus de la sortie et le bas du noyau doit s’écouler vers la sortie. Ils sont conçus pour être suspendus par le haut de l’armoire à l’aide de deux ou quatre boulons NC 5/8 » (selon le modèle) vissés dans des trous filetés à l’intérieur fournis dans le panneau supérieur de l’armoire. Il est essentiel qu’un support structurel adéquat soit fourni pour l’installation.
Des kits de montage de base (BMK), des kits de montage suspendus (HMK), des kits de montage suspendus pivotants (SHMK) ou des kits de montage mural (WMK) sont disponibles pour les radiateurs à col™ rond. Si la résistance de la structure n’est pas suffisante pour supporter les unités, une alternative appropriée telle que le kit de montage de tuyau Ruffneck° (PMK) serait recommandée pour assurer un fonctionnement sûr et correct. Le HMK est le seul kit de montage adapté aux modèles de chauffage de 30 » et 36 ».
Lorsque les appareils de chauffage sont installés dans des applications de nature déplaçable ou transportable, telles que les plates-formes de forage terrestres ou offshore, une structure de montage adéquate doit être fournie pour résister à toutes les conditions de charge probables. De telles conditions de chargement doivent tenir compte des situations d’abus telles que les impacts du déchargement des camions, etc. Il est recommandé d’utiliser des rondelles de blocage sous les têtes de boulons pour ces installations.
Les appareils de chauffage peuvent être montés à n’importe quelle hauteur raisonnable au-dessus du niveau du sol en fonction de l’objectif de l’appareil de chauffage. Lorsque l’équipement est placé dans un bâtiment rarement occupé, les appareils de chauffage peuvent être placés à un niveau bas. Lorsque des appareils de chauffage sont nécessaires pour assurer le confort du personnel, ils doivent être montés au-dessus de la tête. Les hauteurs de montage typiques varient de 7-1/2 pi à 12 pi. Les appareils de chauffage certifiés CSA doivent être montés à une hauteur minimale de 7-7/8 pi (2-3/8 m) au-dessus du sol. Tous les radiateurs Ruffneck™ sont équipés de persiennes qui permettent au flux d’air d’être dirigé de l’horizontale à une déviation vers le bas de 60° ou plus. Les persiennes ne doivent jamais être réglées à moins de 15° de la position fermée.
Dégagements pour l’entretien - Il est important de fournir un dégagement adéquat autour de l’appareil de chauffage pour l’entretien. Prévoyez suffisamment d’espace pour permettre un remplacement facile du ventilateur ou du moteur. Ne positionnez pas l’arrière du moteur du ventilateur contre une surface, car l’air du ventilateur de refroidissement sera bloqué. Il est conseillé de laisser au moins 2 » d’espace libre entre l’arrière du moteur et l’obstacle le plus proche. Pour faciliter le retrait de l’ensemble du noyau de l’échangeur de chaleur, il est important de laisser un dégagement sous l’appareil de chauffage égal à la hauteur de l’armoire de chauffage plus 2 pouces supplémentaires. Utilisation intérieure et extérieure. Type de carburant électrique.
Les kits de montage sont fabriqués en acier avec une peinture émaillée appliquée à l’eau. Si l’appareil de chauffage est installé sur une structure qui doit être transportée, fournissez un support supplémentaire pour l’appareil de chauffage pendant le transport. Le poids suspendu ne doit pas dépasser 300 lb (136 kg). Ne convient pas aux modèles HP 30, FR 30, HP 36, FR 36 ou Tandem AH Series (configuration de ventilateur 24B).
Bien que les aérothermes à col™ rond soient conçus pour être installés en position verticale et de niveau, ils peuvent être installés dans d’autres positions. Cependant, pour le service à la vapeur, l’entrée doit être au-dessus de la sortie et le bas du noyau doit s’écouler vers la sortie. Ils sont conçus pour être suspendus par le haut de l’armoire à l’aide de deux ou quatre boulons NC 5/8 » (selon le modèle) vissés dans des trous filetés à l’intérieur fournis dans le panneau supérieur de l’armoire. Il est essentiel qu’un support structurel adéquat soit fourni pour l’installation.
Des kits de montage de base (BMK), des kits de montage suspendus (HMK), des kits de montage suspendus pivotants (SHMK) ou des kits de montage mural (WMK) sont disponibles pour les radiateurs à col™ rond. Si la résistance de la structure n’est pas suffisante pour supporter les unités, une alternative appropriée telle que le kit de montage de tuyau Ruffneck° (PMK) serait recommandée pour assurer un fonctionnement sûr et correct. Le HMK est le seul kit de montage adapté aux modèles de chauffage de 30 » et 36 ».
Lorsque les appareils de chauffage sont installés dans des applications de nature déplaçable ou transportable, telles que les plates-formes de forage terrestres ou offshore, une structure de montage adéquate doit être fournie pour résister à toutes les conditions de charge probables. De telles conditions de chargement doivent tenir compte des situations d’abus telles que les impacts du déchargement des camions, etc. Il est recommandé d’utiliser des rondelles de blocage sous les têtes de boulons pour ces installations.
Les appareils de chauffage peuvent être montés à n’importe quelle hauteur raisonnable au-dessus du niveau du sol en fonction de l’objectif de l’appareil de chauffage. Lorsque l’équipement est placé dans un bâtiment rarement occupé, les appareils de chauffage peuvent être placés à un niveau bas. Lorsque des appareils de chauffage sont nécessaires pour assurer le confort du personnel, ils doivent être montés au-dessus de la tête. Les hauteurs de montage typiques varient de 7-1/2 pi à 12 pi. Les appareils de chauffage certifiés CSA doivent être montés à une hauteur minimale de 7-7/8 pi (2-3/8 m) au-dessus du sol. Tous les radiateurs Ruffneck™ sont équipés de persiennes qui permettent au flux d’air d’être dirigé de l’horizontale à une déviation vers le bas de 60° ou plus. Les persiennes ne doivent jamais être réglées à moins de 15° de la position fermée.
Dégagements pour l’entretien - Il est important de fournir un dégagement adéquat autour de l’appareil de chauffage pour l’entretien. Prévoyez suffisamment d’espace pour permettre un remplacement facile du ventilateur ou du moteur. Ne positionnez pas l’arrière du moteur du ventilateur contre une surface, car l’air du ventilateur de refroidissement sera bloqué. Il est conseillé de laisser au moins 2 » d’espace libre entre l’arrière du moteur et l’obstacle le plus proche. Pour faciliter le retrait de l’ensemble du noyau de l’échangeur de chaleur, il est important de laisser un dégagement sous l’appareil de chauffage égal à la hauteur de l’armoire de chauffage plus 2 pouces supplémentaires. Utilisation intérieure et extérieure. Type de carburant électrique.
Poids &Dimensions
- Largeur 7 in (17,78 cm)
- Hauteur 7 in (17,78 cm)
- Poids 34 lbs (15,45 kg)
- Longueur 32 in (81,28 cm)
Détails du produit
- Pour une utilisation avec Appareils de chauffage de la série FX (FX5/FX6)
- Marque Col à collerette
- Description Kit de montage de tuyau pour radiateurs de la série FX (FX5/FX6), taille de cadre de 12 po
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 9727
- Couleur Vert
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL-CUL
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kit de montage de tuyau à col™ collant pour radiateurs de la série FX (FX5/FX6), taille de cadre de 12 po
609,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit