16,50 $ ch.
Prix: 396,00 $ / Pkg de 24
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Pipe Wrap Tape est un ruban en plastique PVC avec un adhésif à haute adhérence qui peut être utilisé sur l’acier, galvanisé, le conduit électrique, le tuyau en fonte et le tuyau en fonte. Peut être utilisé au-dessus et au-dessous du sol. Peut être efficace dans toutes les conditions météorologiques. Fournit une protection contre la corrosion, protège contre les champignons et les bactéries, fournit une barrière diélectrique entre le tuyau et le sol, et résiste aux produits chimiques et vapeurs courants. Il est fortement recommandé d’utiliser Black Swan Pipe Wrap Primer avant d’appliquer du ruban adhésif. Approuvé par l’IAPMO.
Poids &Dimensions
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Taille 2 » x 100' - 10 mil
Détails du produit
- Type Ruban plastique PVC
- Quantité par paquet 24
- Marque Cygne noir
- Description Ruban d’emballage de tuyau
- Numéro de référence du fabricant 10275
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Black Swan Pipe Wrap Tape , 2 » x 100' - 10 mil, qté par paquet : 24
16,5 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit