Prix : 16,75 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
SCILOGEX Pipette contrôleurs sont un dispositif de pipetage seringue-style, pour un contrôle facile et une main de remplissage et de livraison pour les pipettes (TD) qui sont calibrées à la pointe mais ne pas pour être soufflées (conserve la chute finale). Pour la livraison rapide, le levier de dégagement rapide peut être pressée directement et pour effectuer un contrôle/dispense de remplissage, la molette est tournée. Un plastique conique chuck poignées l’extrémité de la pipette. Le contrôleur est facilement démontable pour le nettoyage. Disponible en tailles couleur 3, pour les capacités maximales de 2, 10 et 25ml.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Conception confortable
- Contrôle de pipetage précis
- Levier de livraison rapide
- Facilement démontables pour le nettoyage
- Couleur pour les volumes maximums
- Garantie limitée de 1 ans
Poids &Dimensions
- Volume 2ml
Détails du produit
- Pour une utilisation avec Pipettes de TD
- Quantité par paquet 1
- Marque Scilogex
- Description Pipeteur
- Matériau Poignée en plastique
- Numéro de référence du fabricant 740300019999
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Pipeteur SCILOGEX, rouge, 25ml, 74030003
Article nº : B1798575
Pas encore évalué
16,75 $
Lunettes de sécurité ™ OTG, objectif/cadre clair, qté par paquet : 10
Article nº : 708400
Pas encore évalué
26,40 $
Pipeteur SCILOGEX, bleu, 2ml, 74030001
16,75 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires