Prix : 219,95 $
- Parfait pour les travaux de préparation de surface impliquant l'élimination de la rouille, de la peinture, des sêles de soudure, etc.
- Logement en aluminium léger
- Boîtier en acier durci et aiguilles en acier durci 1/8"
- Conception De Piston pour le confort et le contrôle
- Aiguille de remplacement RS24623; Aiguilles vendues individuellement (19 nécessaires pour faire fonctionner cet outil)
Poids &Dimensions
- Taille minimale du tuyau 3/8 en
- Diamètre de l’aiguille 1/8 en
- Entrée d’air 1/4 en
- Longueur 10,25 po (26,04 cm)
- Poids 5,7 lbs (2,59 kg)
Détails du produit
- BPM 3000
- CFM 10 CFM
- Type de handle Poignée pistolet
- Type Détartreur à aiguilles à air
- Nombre d’aiguilles 19
- Quantité par paquet 1
- Marque SUNEX
- Sortie de bruit 97 s/n
- Numéro de référence du fabricant SX246
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : LARRY
Date de : Juillet 26, 2020
-
Reviewer : silex
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Fonctionne bien est mieux que le point bleu que j'ai et beaucoup moins d'argent. J'ai eu un sunx avant snd il continuerait à casser le marteau interne et la partie de remplacement était difficile à obtenir. Celui-ci, j'essaie de garder la pression de l'air autour de 90 et jusqu'à présent, il n'a pas cassé et il s'est habitué beaucoup la première semaine, je l'ai eu
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Je peux avoir un profil SP-10 avec cette arme ?
Question posée par : Jay, 07, 2018 décembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Décembre 07, 2018
Salut Jay. Le Sunex Pistol Grip Needle Scaler n'est ni compatible ni utilisable avec un profil SP-10. Merci de votre intérêt envers notre produit.
-
Clé à cliquet pneumatique Sunex Tools SX113, 3/8 po, NPT 1/4 po
Article nº : B982644
Pas encore évalué
185,95 $
219,95 $
SUNEX Tools SX233A 3 "outil de coupure de l’utilitaire avec garde, 1/4" NPT
Article nº : B982792
Pas encore évalué
109,95 $
Économisez 20,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ 18 » Détartreur à aiguille à air de 10 po
Article nº : 133716
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
199,95 $
comparer les élémentsSUNEX Tools SX246 pistolet à aiguilles, 1/4 "NPT, 3000 BPM, 19 aiguilles
219,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires