Référence Argos pistolet sécuritaire WMC-1-059511-WS25-9-1/2" W x 11 « D x 5 » H, pistolet 2 Cap, verrouillage des touches, Stealth
Article nº : WBB2000644
Pas encore évalué
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- Serrure à clé, clé différente
- Serrure moraillon
Serrure à clé, clé différente
- Beige
- Noir
- Gris
Noir
Prix : 299,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Se monte sur un mur pour garantir le casier. Comprend un insert en mousse pour protéger les éléments stockés à l’intérieur.
Poids &Dimensions
- Largeur 9-1/2 po (24,13 cm)
- Hauteur 5 in (12,7 cm)
- Poids 14 lbs (6,36 kg)
- Profondeur 11 in (27,94 cm)
- Échelle de hauteur 0 à 10 pouces
- Hauteur du compartiment 4-1/2 po (11,43 cm)
- Profondeur du compartiment 10 in (25,4 cm)
- Échelle de profondeur 11 à 15 pouces
- Largeur intérieure du compartiment 9 in (22,86 cm)
- Échelle de largeur 0 à 10 pouces
Détails du produit
- Capacité Jusqu’à 2 pistolets pi³
- Type de verrou Serrure à clé, clé différente
- Nombre de portes 1
- Nombre de compartiments 1
- Type Pistolet coffre fort
- Marque Zéro des cartes
- Type de porte Fermeture manuelle
- Série Argos
- Matériau Acier
- Style Seule unité
- Numéro de référence du fabricant WMC-1-059511-WS25
- Couleur Noir
- Gamme de capacité de pistolet 6-10
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Référence Argos pistolet sécuritaire WMC-1-059511-WS25-9-1/2" W x 11 « D x 5 » H, pistolet 2 Cap, verrouillage des touches, Stealth
299,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires