Prix : 169,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-8 169,95 $ ch.
- Acheter 9+ 159,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
COUVERTURE ISOLANTE DE PORTE DE NIVEAUUR DE DOCK
Aider à prévenir la perte de chaleur pendant les mois d’hiver froids
Ce produit unique, économie d’énergie se fixe facilement à votre porte de quai généraux pour arrêter l’air froid de pénétrer dans votre établissement aux ouvertures de la fosse-monté un niveleur de quai. Couverture thermique est constitué d’un mélange de polyester qui est de l’eau et résistant à la moisissure et est cousu dans un motif en zigzag avec des bords cousus renforcés pour une durabilité. Matelas d’isolation comprend tout le matériel installation pour attacher à votre porte de garage. Idéalement stocke jusqu'à et de la route lorsque la porte est nécessaire pour être ouverts.
Aider à prévenir la perte de chaleur pendant les mois d’hiver froids
Ce produit unique, économie d’énergie se fixe facilement à votre porte de quai généraux pour arrêter l’air froid de pénétrer dans votre établissement aux ouvertures de la fosse-monté un niveleur de quai. Couverture thermique est constitué d’un mélange de polyester qui est de l’eau et résistant à la moisissure et est cousu dans un motif en zigzag avec des bords cousus renforcés pour une durabilité. Matelas d’isolation comprend tout le matériel installation pour attacher à votre porte de garage. Idéalement stocke jusqu'à et de la route lorsque la porte est nécessaire pour être ouverts.
Poids &Dimensions
- Largeur 90 in (228,6 cm)
- Longueur 96 in (243,84 cm)
- Poids 19 lbs (8,64 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Pour portes basculantes
- Assemblage requis Oui
- Description Monté sur fosse égaliseur de quai porte, couverture d’isolation
- Marque Vestil
- Matériau Mélange de polyester
- Numéro de référence du fabricant DIB-96
- Couleur Bleu
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Monica
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Pit-Mounted Dockleveler Dock Door Isolation Blanket DIB-96 90"W x 96"L
169,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires