Prix : 439,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La mâchoire avant pivote à 10° pour permettre le serrage des parties irrégulières
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- La mâchoire avant se déplace vers le haut 9/16 pour agir comme un chien pleine longueur
- La mâchoire pivotante peut être enlevée pour des exigences plus larges de serrage
Poids &Dimensions
- Capacité d’ouverture maximale 10 in (25,4 cm)
- Largeur de la mâchoire 4 in (10,16 cm)
- Taille 10 in (25,4 cm)
- Profondeur de la gorge 7 in (17,78 cm)
Détails du produit
- Type Étau d’établi
- Marque Wilton
- Type de noix Action rapide
- Type de base Immobile
- Style Écrou rapide des travailleurs du bois
- Numéro de référence du fabricant 63144
Conformité et certifications
- Certifications Certifié CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Wilton 63144 Modèle 78A 4"X7 » Largeur de la mâchoire 4 » Gorge Profondeur Pivot Jaw Woodworkers Vise W/ Libération rapide
439,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit