Banner Stakes PLUS Barrier Set, 22 »-42 » Red Post, 15' Black/Yellow Diagonal Stripe Belt
Article nº : WBB2094419
Pas encore évalué
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- Rouge
- Noir/Jaune
Noir/Jaune
Prix : 299,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 299,95 $ ch.
- Acheter 5+ 279,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Enjeux de la bannière est un système de barricade efficace, réutilisable et portable qui offre des avantages uniques de la sécurité. L’ensemble comprend 1 têtes de bannière PLUS, 1 plus Stanchion, 1 plus base. Garantie limitée de 1 ans.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Tête de bannière : 15' démontables/interchangeables rétractable ceinture
- Ceinture est 2,5" large et faite de tissu de polyester
- Têtes de fixer sur poteau avec punaises pour accroître la stabilité et la sécurité
- Plongeur a pointe d’amovible dévissable pour le double usage - dans les surfaces de sol mou avec spike ou dans la Base en supprimant les enrichissements
- Chandelier avec télescopique jeu : s’étend de 19-42" »
- Chandeliers disponible en rouge, orange, jaune, noir
- Low-profile Base pour l’amélioration de l’image (noir)
- La base peut être remplie jusqu’à 18 lb avec de l’eau ou 30 lb avec du sable
- Base inclut la poignée de transport pour un transport facile
- Approprié pour utilisation en intérieur/extérieur
- Antirouille
Poids &Dimensions
- Poids 7 lbs (3,18 kg)
- Diamètre du poteau 2-3/8 po (6,03 cm)
- Poids de base 3,1 lbs (1,41 kg)
- Hauteur du poteau 22 - 42 pouces
- Largeur de la ceinture 2-1/2 po (6,35 cm)
- Longueur de la ceinture 15 pi (4,57 m)
- Diamètre de la base 16 in (40,64 cm)
Détails du produit
- Pièce jointe Récepteur standard
- Famille de couleurs Post Rouge
- Famille de couleurs de base Noir
- Assemblage requis Oui
- Style de base Rond
- Type Ensemble de barrière de ceinture
- Intérieur/extérieur Intérieur/extérieur
- Post Matériel Plastique
- Quantité par paquet 1
- Famille de couleurs de texte Aucun message
- Nombre de courroies 1
- Message de ceinture Aucun message
- Comprend 1 PLUS de poteau, 1 PLUS de bannière tête, 1 PLUS Base de bannière
- Marque Enjeux de la bannière
- Famille de couleurs de ceinture Noir/Jaune
- Roues Non
- Série PLUS
- Matériau de base Plastique
- Numéro de référence du fabricant PL4091
- Matériau de la ceinture Polyester
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications OSHA conforme
- ADA conforme Non
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
105,95 $
54,95 $
Banner Stakes PLUS Barrier Set, 22 »-42 » Red Post, 15' Black/Yellow Diagonal Stripe Belt
299,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires