Prix : 97,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
SimplePrint PLA Max (Safer Alternative à l’ABS) est une alternative supérieure à filament en plastique ABS. Résistance à la traction et ductile supérieure. Adhérence parfaite impression lit sans besoin de chambre à température contrôlée ou plaque impression lit lit chauffant. PLA (Poly Lactic Acid) est un filament d’impression de 3d idéal à utiliser avec les imprimantes 3d. C’est un polymère biodégradable dérivé 100 % de ressources renouvelables. Aucun fumées dangereuses ou impression de déformation.
Poids &Dimensions
- Diamètre 1,75 mm
- Poids 1,65 lbs (.75 kg)
Détails du produit
- Pour une utilisation avec La plupart des imprimantes 3d FDM
- Marque 3d Stuffmaker
- Quantité par paquet Bobine 1
- Description PLA 3d imprimante PLA Max Filament
- Matériau PLA
- Numéro de référence du fabricant PLA175-MAX-BLANC
- Couleur Blanc
- Articles inclus Bobine de filament
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
3d Stuffmaker PLA 3d imprimante PLA Max Filament, mm de 1.75, 0,75 kg, blanc
97,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit