379,95 $ ch.
Quantité minimale: 5
Prix: 1 899,75 $ / Pkg of 5
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Diviseurs de w/fixe PLASTEK ESD en usine poignée conteneur & couvercle, cellule taille 15-1/4 x 20-1/8 x 2-1/4
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- La taille des cellules : L x l x e
- Fournit une protection physique avec un matériau conducteur, fournissant chemin fiable-sol
- Beaucoup de tailles disponibles pour optimiser ajuster à la taille de votre produit
- Roulé sur la construction (double épaisseur) de côté pour plus de solidité
- Fond statique dissipatif mousse, fournissant une protection ESD et choc
- Comprend la trame de fil d’acier pour la force supplémentaire
- Trous de main en plastique conductrice pour la facilité de manipulation, tout en fournissant le chemin fiable-sol
- Les partitions statiques dissipatives fabriquées à partir de Protektive Pak® imprégnés de matériau ondulé
- Navires de produits assemblés
- 10E2 conductrice - 10E4 ohm matériel fournit fiable voie-à-terre
- Force supérieure et la longévité ; fabriqués à partir de matériaux en polypropylène extrudé, haut impact
- Chimiques et résistant à l’humidité
- Idéal pour une utilisation où des produits papiers ou carton ondulés ne peut pas être utilisés
- Alternative économique aux produits moulés par injection
- Réutilisable, assurant la meilleure valeur
- Couvercle inclus
- Réalisés dans les États-Unis d’Amérique
Poids &Dimensions
- Largeur 13-11/16 po (34,77 cm)
- Hauteur 15-13/16 po (40,16 cm)
- Largeur intérieure 12-7/8 po (32,7 cm)
- Hauteur intérieure 15-1/4 po (38,74 cm)
- Poids 6 lbs (2,73 kg)
- Longueur 24-7/16 po (62,07 cm)
- Largeur de mesure du PCB 20-1/8 po
- Taille (L x l x H) 24-7/16 x 13-11/16 x 15-13/16 po
- Longueur intérieure 22-7/8 po (58,1 cm)
- Dimensions du compartiment (L x L x H) 15-1/4 x 20-1/8 x 2-1/4 po
Détails du produit
- Tolérance à la température 35 à 230 ° F
- Assemblage requis Non
- Pile et/ou nid Pile
- Type Conteneur de poignée ESD en usine
- Quantité par paquet 1
- Matériau Polypropylène
- Style Récipient avec couvercle, cloison fixe
- Nombre de compartiments 5
- Marque Protektive Pak
- Série PLASTEK
- Numéro de référence du fabricant 38991
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
-
Diviseurs de w/fixe PLASTEK ESD en usine poignée conteneur & couvercle, cellule taille 15-1/4 x 20-1/8 x 2-1/4
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
PLASTEK 38991 ESD en usine poignée récipient fixe diviseurs & couvercle, taille 15-1/4 x 20-1/8 x 2-1/4 de la cellule, qté par paquet : 5
379,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires