Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Support de rangement en plastique avec dessus ventilé, 36 po de largeur x 36 po de diamètre x 12 po de hauteur

Support de rangement en plastique avec dessus ventilé, 36 po de largeur x 36 po de diamètre x 12 po de hauteur

Article nº : WB796877

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • 24
  • 36

36

Prix : 199,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Fardage en plastique structurels Cube 24" W x 12 « D x 6" H

Fardage en plastique structurels Cube 24" W x 12 « D x 6" H

Fardage en plastique mobile Rack W 36" x 24" D (Cap 1 0 lb)

Fardage en plastique mobile Rack W 36" x 24" D (Cap 1 0 lb)

Support de rangement avec plateau uni, 48 po l x 24 po P x 12 po H, plastique

Support de rangement avec plateau uni, 48 po l x 24 po P x 12 po H, plastique

Support de rangement avec plateau uni, 96 po l x 36 po P x 12 po H, plastique

Support de rangement avec plateau uni, 96 po l x 36 po P x 12 po H, plastique

Nexelon® Stationary Dunnage Rack 36"W x 18"D x 14"H

Nexelon® Stationary Dunnage Rack 36"W x 18"D x 14"H

Nexelon® Stationary Dunnage Rack 48"W x 18"D x 14"H

Nexelon® Stationary Dunnage Rack 48"W x 18"D x 14"H

Nexelon® Mobile Dunnage Rack 24"W x 24"D - 4 roulettes pivotantes

Nexelon® Mobile Dunnage Rack 24"W x 24"D - 4 Swivel Casters

Support de rangement en plastique avec dessus ventilé, 48 po de largeur x 24 po de diamètre x 12 po de hauteur

Support de rangement en plastique avec dessus ventilé, 48 po de largeur x 24 po de diamètre x 12 po de hauteur

Support de rangement en plastique avec dessus ventilé, 36 po de largeur x 24 po de diamètre x 12 po de hauteur

Support de rangement en plastique avec dessus ventilé, 36 po de largeur x 24 po de diamètre x 12 po de hauteur

Global Industrial™ 36 pouces de large bobine Mount Rack

Global Industrial™ 36 pouces de large bobine Mount Rack

Global Industrial™ 48 pouces de large bobine Mount Rack

Global Industrial™ 48 pouces de large bobine Mount Rack

GRILLES DE FARDAGE EN PLASTIQUE MODULAIRE
Rack avec évent haut
Supports structurels fardage en plastique sont étanches et résistants aux gaz, solvants et produits chimiques industriels. Ces grilles de fardage structurels en résine plastique haute densité endurent des températures extrêmes et résister à la corrosion et produits chimiques industriels. Grilles de fardage en plastique noir ont une plate-forme solide 2-5/8" épais et 2-3/8" postes qui forment un montage rigide, gratuit de l’outil. Plastique robuste est facile à nettoyer à la vapeur et à désinfecter. Idéal pour les applications de congélateur. Poids léger pour un transport aisé et nettoyage des sols. Ensemble H 12". Ventilé Dunnage Racks fournissent une ventilation maximale de l’air, mais aussi de pénétration de lumière et d’arrosage.

Poids &Dimensions

  • Largeur 36 in (91,44 cm)
  • Profondeur 36 in (91,44 cm)
  • Hauteur 12 in (30,48 cm)
  • Poids 21,8 lbs (9,91 kg)
  • Capacité maximale des étagères lb 125 750 lbs.
  • Capacité de poids 750 lbs (340,91 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Oui
  • Type d’étagère Ventilé
  • Marque Structural Plastics Corp
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant D3636
  • Capacité des étagères 750 lbs (340,91 kg)
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
Support de rangement en plastique avec dessus ventilé, 36 po de largeur x 36 po de diamètre x 12 po de hauteur

Support de rangement en plastique avec dessus ventilé, 36 po de largeur x 36 po de diamètre x 12 po de hauteur

Article nº : WB796877