Prix : 145,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Extension en plastique pour les Barricades en plastique MOVIT™ & MINIT™
The Xtendit® unité d’extension en plastique permet coût efficace pour compléter les unités existantes de barricade. Le Xtendit® fait de la même construction en plastique durable, ne rouille, écaille ou se déformer. Ces barrières de contrôle de foule monobloc emboîtement ont des extrémités emboîtables pour extension de barrière outil et permet une action swing pour une configuration souple. Cette forte barricade en plastique polypropylène est légère pour le stockage et la poignée facile. Conçu pour intérieur et extérieur, une utilisation écologiquement sûre. Utilisation de deux Xtendit entre deux barricades. Mesures 61" L x 10-2/5" H.
The Xtendit® unité d’extension en plastique permet coût efficace pour compléter les unités existantes de barricade. Le Xtendit® fait de la même construction en plastique durable, ne rouille, écaille ou se déformer. Ces barrières de contrôle de foule monobloc emboîtement ont des extrémités emboîtables pour extension de barrière outil et permet une action swing pour une configuration souple. Cette forte barricade en plastique polypropylène est légère pour le stockage et la poignée facile. Conçu pour intérieur et extérieur, une utilisation écologiquement sûre. Utilisation de deux Xtendit entre deux barricades. Mesures 61" L x 10-2/5" H.
Poids &Dimensions
- Hauteur 10-2/5 po (26,42 cm)
- Poids 7-5/8 lb (3,45 kg)
- Longueur 5-1/10 po (12,95 cm)
- Réfléchissants Non
Détails du produit
- Ruban réfléchissant Non
- Accepte Barricade Light Non
- Emplacement de montage Autoportant
- Assemblage requis Non
- À remplir en direct Non
- Type Barricade de sécurité
- Quantité par paquet 1
- Marque Xtendit
- Matériau Plastique
- Finition Aucun
- Numéro de référence du fabricant XTENDIT-ROUGE
- Emboîtement Oui
- Couleur Rouge
- Pliable Non
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ 18" Cône de trafic, Réfléchissant, Base Orange Solide, 2-1/2 lbs
Article nº : 708139
Pas encore évalué
25,95 $
Xtendit® Movit Plastic Barricade Extension, Rouge
145,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires