Quantité minimale: 3
Prix : 125,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 125,95 $ ch.
- Achetez 6-10 119,95 $ ch.
- Acheter 11+ 115,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Polyéthylène résistant est léger pour une manipulation facile et dommages au véhicule un minimum. Cette barricade comprend 4 des panneaux avec revêtement réfléchissant sur tous les côtés extérieurs pour la sécurité. Stocke facilement, met en place en quelques secondes. Polyéthylène résistant est léger pour une manipulation facile et dommages au véhicule un minimum. Cette barricade comprend 4 des panneaux avec revêtement réfléchissant sur tous les côtés extérieurs pour la sécurité. Répond aux normes MUTCD. Mesure 8" W x 24" L x h 42 ".
Poids &Dimensions
- Largeur 8 in (20,32 cm)
- Hauteur 42 in (106,68 cm)
- Poids 13 lbs (5,91 kg)
- Longueur du panneau 24 in (60,96 cm)
- Longueur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur de la bande réfléchissante 8
- Largeur du panneau 8 in (20,32 cm)
- Réfléchissants Oui
Détails du produit
- Famille de couleurs de bande Oui
- Assemblage requis Non
- À remplir en direct Non
- Type Type II Barricade
- Quantité par paquet 1
- Matériau Plastique
- Bâches Ingénieur qualité
- Matériau du panneau Plastique
- Nombre de panneaux 4
- Accepte Barricade Light Oui
- Description Quatre panneaux Barricade
- Nombre de bandes réfléchissantes 2
- Marque Plasticade produits
- Numéro de référence du fabricant 37408-EG
- Matériau du cadre de barricade Polyéthylène
- Couleur Blanc
- Emboîtement Non
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications Conforme aux normes MUTCD
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
VizCon TrafFix Devices Barricade de circulation pliante en plastique 42 pouces de haut 4 panneaux, 37408-EG
125,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires