Prix : 889,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-10 889,00 $ ch.
- Achetez 11-24 839,00 $ ch.
- Acheter 25+ 819,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Récipient avec couvercle
Ce conteneur palette de 1 200 lb capacité offre une alternative souple aux boîtes en carton ou des conteneurs en acier. Conteneur palette en plastique est idéal pour la manutention, stockage ou transport. Conteneurs de palette sont fabriqués avec du polyéthylène linéaire moulé par rotation durable. Conteneur de palette en plastique imperméable à l’eau, rouille témoigne et UV traités pour la force et la longévité. Offre une capacité de 1 200 lb. Comprend un couvercle pour protéger le contenu. Base permet un accès 4-chemin chariot élévateur. Récipient de mesure 50" W x 50" L ensemble. Conteneur permet d’empiler jusqu'à 3 haute equipee avec couvercle.
Ce conteneur palette de 1 200 lb capacité offre une alternative souple aux boîtes en carton ou des conteneurs en acier. Conteneur palette en plastique est idéal pour la manutention, stockage ou transport. Conteneurs de palette sont fabriqués avec du polyéthylène linéaire moulé par rotation durable. Conteneur de palette en plastique imperméable à l’eau, rouille témoigne et UV traités pour la force et la longévité. Offre une capacité de 1 200 lb. Comprend un couvercle pour protéger le contenu. Base permet un accès 4-chemin chariot élévateur. Récipient de mesure 50" W x 50" L ensemble. Conteneur permet d’empiler jusqu'à 3 haute equipee avec couvercle.
Poids &Dimensions
- Largeur 50 po (127 cm)
- Hauteur 36-1/2 po (92,71 cm)
- Poids 110 lbs (50 kg)
- Longueur 50 po (127 cm)
- Taille (L x l x H) 50 x 50 x 36-1/2 in
- Capacité de poids 1200 lbs (545,45 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Palette
- Entrée de fourche 4-way
- Marque Roto-moulage
- Roulettes incluses Non
- Matériau Polyéthylène
- Couvercle Oui
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Conteneur-palette RMI Gaylord avec couvercle, 1200 lbs. Capacité, 50"L x 50"L x 36-1/2"H, Noir
889,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires