Prix : 229,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 229,95 $ ch.
- Achetez 4-5 225,95 $ ch.
- Acheter 6+ 215,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ne rouille pas, ne nécessite que soient redessinées, facile à nettoyer
Ces obstacles interconnexion disposent pondérées base pieds pour une stabilité accrue. Les extrémités de chaque barrière incluent des connecteurs pour le verrouillage à bout de l’appareil. Ruban rouge réfléchissant fournit visual mieux pendant la nuit. Chaque pied de base est fabriqué en HDPE solide noir. Les pieds de base peuvent être pivoté 90° permettant de barrière empiler lors du stockage. Chaque pied de base mesure 15-1/2" longueur x 3". Les pieds non amovibles sont pré-remplis de sable pour le lest de poids. Les pieds de base sont non amovible. Les barrières sont fabriquées à partir de matériel HDPB et disposent d’un stabilisateur UV pour une durée de vie plus longue. Navires et magasins assemblés.
Ces obstacles interconnexion disposent pondérées base pieds pour une stabilité accrue. Les extrémités de chaque barrière incluent des connecteurs pour le verrouillage à bout de l’appareil. Ruban rouge réfléchissant fournit visual mieux pendant la nuit. Chaque pied de base est fabriqué en HDPE solide noir. Les pieds de base peuvent être pivoté 90° permettant de barrière empiler lors du stockage. Chaque pied de base mesure 15-1/2" longueur x 3". Les pieds non amovibles sont pré-remplis de sable pour le lest de poids. Les pieds de base sont non amovible. Les barrières sont fabriquées à partir de matériel HDPB et disposent d’un stabilisateur UV pour une durée de vie plus longue. Navires et magasins assemblés.
Poids &Dimensions
- Hauteur 40 in (101,6 cm)
- Poids 56 lbs (25,45 kg)
- Longueur 15-1/2 po (39,37 cm)
- Largeur de base 3 in (7,62 cm)
- Épaisseur 2-1/4 po (5,72 cm)
- Réfléchissants Non
- Longueur de base 15-1/2 po (39,37 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Aucun
- Assemblage requis Non
- À remplir en direct Non
- Type Barrières de main courante
- Quantité par paquet 1
- Matériau Plastique
- Pliable Non
- Ruban réfléchissant Non
- Accepte Barricade Light Non
- Marque Vestil
- Finition Aucun
- Numéro de référence du fabricant PHR-W
- Couleur Blanc
- Emboîtement Non
Garantie
- Garantie 30 jours
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ 18" Cône de trafic, Réfléchissant, Base Orange Solide, 2-1/2 lbs
Article nº : 708139
Pas encore évalué
25,95 $
Barrières de main courante en plastique, blanc
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires