Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

ASI Global Partitions Swing extérieur stratifié plastique porte w / Hardware - Graphite Grafix 24" W

ASI Global cloisons en plastique stratifié vers l’extérieur Swing porte w / Hardware - Graphite Grafix 24" W

Article nº : WBB575921

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 365,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

ASI Global cloisons en plastique stratifié pilastre w / chaussure - 18" W x 82" H kaki marron

ASI Global répartit en plastique pilastre stratifié w / chaussure - 18" W x 82" H kaki marron

ASI Global cloisons en plastique stratifié pilastre w / chaussure - 12" W x 82" H kaki marron

ASI Global répartit en plastique pilastre stratifié w / chaussure - 12" W x 82" H kaki marron

ASI Global cloisons en plastique stratifié pilastre w / chaussure - 12" W x 82" H noir

ASI Global répartit en plastique pilastre stratifié w / chaussure - 12" W x 82" H noir

Écran en plastique stratifié urinoir - 24" W x H 42" Folkstone

Écran en plastique stratifié urinoir - 24" W x H 42" Folkstone

Pilastre de polymère w / chaussure - 12" W x 82" H gris

Pilastre de polymère avec pied - 12 po larg. x 82 po haut., gris

Cloisons stratifiés plastique ASI Global Partitions allient flexibilité de conception à coût abordable. Le stratifié haute pression, collées sous pression à un noyau de Conseil résistant aux chocs de particules solides, respectent ou dépassent toutes les normes NEMA. Bordure foncée de tous les composants avant stratification visage assure la durabilité et le ruissellement de l’eau optimale. ASI Global Partitions stratifié en plastique est l’arrivée de choix pour les installations commerciales et institutionnelles où l’esthétique est essentielles. Visage stratifié stratifié de bord pour s’assurer que les eaux de ruissellement des chevauchements et résiste au vandalisme. Finition de graphite Grafix couleur. Dimensions : 23-3/5 '' W x 1'' x 58 D'' H.

Poids &Dimensions

  • Largeur 23-3/5 po (59,94 cm)
  • Profondeur 1 in (2,54 cm)
  • Hauteur 58 in (147,32 cm)

Détails du produit

  • Marque ASI Global Partitions
  • Description Porte de cloison (Swing vers l’extérieur)
  • Type de porte Swing vers l’extérieur
  • Matériau Plastique stratifié
  • Couleur Graphite Grafix
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
ASI Global Partitions Swing extérieur stratifié plastique porte w / Hardware - Graphite Grafix 24" W

ASI Global cloisons en plastique stratifié vers l’extérieur Swing porte w / Hardware - Graphite Grafix 24" W

Article nº : WBB575921

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant