Prix : 1 979,00 $
Les clients ont également été consultés
Fonctionnalités
- Fait de plastique épais de haute qualité résistant à l’eau 1/4" qui allie robustesse et durabilité
- Idéal pour les espaces piscines, gymnases, restaurants, sports et installations sportives et autres environnements à forte humidité
- Démontées ou assemblé disponibles (frais supplémentaires pour assemblé)
- Disponible dans une finition de porte gris, marron ou bleu avec un côté gris foncé et la finition corps et compartiment fournissant une belle apparence bicolore
- Les unités sont 73"(pieds réglables peuvent augmenter hauteur à 74") et 18 » profonde
- Unités ont des tailles du compartiment 11" de large et 35"
- Chaque compartiment comprend une tige de manteau et rainures qui peuvent accueillir jusqu'à 6 compartiment en option étagères
- Disponible en largeur de 1 ou 3 unités larges
- Toutes les portes sont 12"
- Inclure les charnières en acier inoxydable et un moraillon inox pour accueillir les cadenas en option. Die de trou de serrure est 5/16 (0,312 pouces).
- Industries est une société certifiée ISO 9001: 2008 et excelle dans le domaine de la fabrication depuis 1936 ans
Poids &Dimensions
- Hauteur du compartiment 35 in (88,9 cm)
- Largeur 38-1/4 po (97,16 cm)
- Profondeur du compartiment 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 74 in (187,96 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur intérieure 35 in (88,9 cm)
- Largeur du compartiment 11 in (27,94 cm)
- Profondeur intérieure 16 in (40,64 cm)
- Poids 120 lbs (54,55 kg)
- Largeur intérieure 11 in (27,94 cm)
Détails du produit
- Configuration 3 de large
- Type de construction À assembler
- Nombre de portes 6
- Type de poignée de porte Pull de doigt
- Quantité par paquet 1
- Matériau Plastique
- Type de verrou Cadenas Hasp et verrouillage intégré
- Nombre de compartiments 6
- Type de niveau Deux niveaux
- Marque Salsbury Industries
- Série 92000 Series Plastic Lockers
- Numéro de référence du fabricant 92368TN-U
- Couleur Beige
Garantie
- Garantie 3 ans
Conformité et certifications
- Certifications ISO 9001 : 2008
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Stainless Steel Square Swing Top Trash Can, 24 gallons
Article nº : 641268
Pas encore évalué
589,00 $
Global Industrial™ désinfectant automatique pour les mains/distributeur de savon liquide, capacité de 1200 ml
Article nº : 695750
Pas encore évalué
69,95 $
Global Industrial™ Universal Hand Sanitizer Distributeur Floor Stand, Stand Only
Article nº : 641508
Pas encore évalué
175,95 $
Casier en plastique 2 portes Salsbury 10-Tier 6, 38-1/4 « L x 18 » P x 74 » H, bronzage, non assemblé
1979,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires