Prix : 315,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
The XpandIT® est la barrière en plastique extensible d’intérieur qui vous permet de créer une barricade n’importe où que vous en avez besoin en secondes. The XpandIT® est léger, facile à manipuler, stocker et ne rouille pas. C’est le diélectrique et résistant à la chaleur, ce qui en fait l’appareil idéal pour une utilisation dans n’importe quel environnement. Sa construction durable permet un effet robuste et dernier. The XpandIT® est livré avec des crochets de verrouillage qui permettent les liaisons avec d’autres unités. L’unité est également livré avec roues amovibles et verrouillables pour une portabilité inégalée. Norme de la Xpandit coloriage de sécurité jaune et noir ne manquera pas de se démarquer dans n’importe quelle situation. Mesures 37 "H, s’étend de 16-1/2 « L à 139" L.
Poids &Dimensions
- Largeur 139
- Hauteur 3-1/16 po (7,78 cm)
- Poids 18 lbs (8,18 kg)
- Hauteur pliée 37 in (93,98 cm)
- Longueur rétractée 16-1/2 po (41,91 cm)
- Longueur 16-1/2 à 139 in
- Longueur étendue 139 in (353,06 cm)
- Hauteur étendue 37 in (93,98 cm)
- Largeur de base 16 in (40,64 cm)
- Largeur pliée 16-1/2 po (41,91 cm)
- Réfléchissants Non
Détails du produit
- Emplacement de montage Autoportant
- Assemblage requis Oui
- À remplir en direct Non
- Type Barricade de sécurité
- Quantité par paquet 1
- Matériau Plastique
- Pliable Non
- Ruban réfléchissant Non
- Accepte Barricade Light Non
- Description Xpandit® Barricade extensible avec machines à sous delinator
- Type de porte pliante Portail portatif
- Comprend Roulettes
- Marque Xpandit
- Finition Aucun
- Numéro de référence du fabricant XPANDIT
- Couleur Jaune
- Emboîtement Oui
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
389,95 $
Global Industrial™ 18" Cône de trafic, Réfléchissant, Base Orange Solide, 2-1/2 lbs
Article nº : 708139
Pas encore évalué
25,95 $
Barricade extensible en plastique Xpandit®, longueur élargie de 139 « , jaune / noir
315,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires