Prix : 119,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Eagle BARIL DE RÉCUPÉRATION EN PLASTIQUE - Capacité de 20 gallons - Jaune avec anneau de métal levier-Lock
Batterie de récupération est parfaits pour protéger fuites de conteneurs endommagés des matières dangereuses ou contaminés par des matériaux absorbants. Ces fûts de récupération sont faits de coup moulée, polyéthylène haute densité qui est chimique et résistant aux intempéries. Inclut la récupération tambour étiquetage pour la sécurité. Batterie de récupération offre une plage de température de fonctionnement de - 30 F ° 130° F. Batterie de récupération est emboitables quand pas en service pour un rangement compact. Couvercles Fixez solidement avec verrouillage levier métallique. Batterie passe le test de pression de 3 lb/po2. Approuvé pour une utilisation avec des groupes d’emballage I, II et III. Fûts en plastique de récupération sont certifiés à HM-181 "UN" et passent la cote d’inflammabilité UL 94HB. FDA 21 CFR 177,152 qualité alimentaire. SPCC conforme. CFR point 49 173,3 conforme.
Batterie de récupération est parfaits pour protéger fuites de conteneurs endommagés des matières dangereuses ou contaminés par des matériaux absorbants. Ces fûts de récupération sont faits de coup moulée, polyéthylène haute densité qui est chimique et résistant aux intempéries. Inclut la récupération tambour étiquetage pour la sécurité. Batterie de récupération offre une plage de température de fonctionnement de - 30 F ° 130° F. Batterie de récupération est emboitables quand pas en service pour un rangement compact. Couvercles Fixez solidement avec verrouillage levier métallique. Batterie passe le test de pression de 3 lb/po2. Approuvé pour une utilisation avec des groupes d’emballage I, II et III. Fûts en plastique de récupération sont certifiés à HM-181 "UN" et passent la cote d’inflammabilité UL 94HB. FDA 21 CFR 177,152 qualité alimentaire. SPCC conforme. CFR point 49 173,3 conforme.
Poids &Dimensions
- Profondeur 20-7/8 po (53,02 cm)
- Largeur 20-7/8 po (53,02 cm)
- Diamètre 19 Top à 16-5/16 Bottom Utilisable dans
- Gamme de capacité 0 à 64 gal
- Hauteur 20-7/16 po (51,91 cm)
- Capacité de poids 165 lbs (75 kg)
- Épaisseur 3/16 en
- Poids 16 lbs (7,27 kg)
Détails du produit
- Description Lab Pack
- Capacité 20 gal (75,71 l)
- Type Verrouillage du levier métallique
- Marque Eagle Mfg
- Matériau Polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant 1654
- Couleur Jaune
Conformité et certifications
- UN Rating 1H 2/X75/S
Commentaire du client
Produit Q et A
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Ce tambour utilise-t-il le même couvercle qu'un tambour standard de 55 gallons?
Question posée par : Mose, 03 mai, 2024
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Juillet 05, 2019
Bonjour, non cette unité a un diamètre différent. Je vous remercie pour votre question.
-
Accessoires
259,95 $
955,00 $
Eagle 1654 en plastique de récupération Drum - 20 gallons - jaune avec anneau de métal levier-Lock
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires