Prix : 51,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le Global Industrial™ Stanchions est une solution de contrôle des foules idéale et rentable. Chaque stanchion mesure 40 pouces de haut avec une base creuse de 14 pouces qui peut être remplie de sable pour une stabilité supplémentaire. Deux crochets c sur le dessus de chaque stanchion vous permettent d’attacher facilement la chaîne en plastique (non inclus) ou il peut être exécuté dans une longueur continue. Idéal pour les événements sportifs, parkings, centres commerciaux, théâtres, chantiers de construction, écoles, hôtels, et plus encore. Parfait pour former des lignes, diriger des foules ou restreindre l’accès pour protéger les personnes et les biens.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- 1. Stanchions créer une barrière visuelle pour le contrôle des foules lors d’événements intérieurs et extérieurs
2. Les Polonais mesurent 40 pouces de haut avec une base de 14 pouces et un diamètre de 2,5 pouces
3. La base creuse peut être remplie de sable pour plus de stabilité
4. Fait de polyéthylène léger et durable qui ne rouillera pas
5. Contient des inhibiteurs UV pour se protéger contre la fragilité
Poids &Dimensions
- Hauteur 40 in (101,6 cm)
- Poids 3 lbs (1,36 kg)
- Diamètre du poteau 2-1/2 po (6,35 cm)
- Diamètre 2,5 po (6,35 cm)
- Hauteur du poteau 40 in (101,6 cm)
- Diamètre de la base 14 in (35,56 cm)
Détails du produit
- Description Poste stanchion de service moyen
- Application Intérieur/extérieur
- Comprend Stanchion seulement. Chaîne non incluse.
- Type Poteau de chandelier en plastique
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Matériau PEHD avec inhibiteurs UV
- Numéro de référence du fabricant 708552BK
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
72,95 $
77,95 $
Global Industrial™ 18" Cône de trafic, Réfléchissant, Base Orange Solide, 2-1/2 lbs
Article nº : 708139
Pas encore évalué
25,95 $
205,95 $
Barrière pliante mondiale en tissu industriel™, vert lime, la sécurité d’abord
Article nº : 708548EN
Pas encore évalué
165,95 $
Global Industrial™ Plastic Stanchion Post, 40"H, Noir
51,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires