Souvent achetés ensemble
Prix : 51,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ne pas allées du déplacement de trafic et zones sensibles sécurisées. Ces postes en plastique ont un portable 14" diamètre de base qui peut être rempli avec du sable pour la stabilité. Utiliser un poste chaque 8' de la zone sécurisée. Les poteaux en plastique mesurent 41 "H x 2-1/2" de diamètre. Utilisation avec la barrière de chaîne en plastique industrielle™ mondiale robuste (vendu séparément). 1 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Hauteur 40 in (101,6 cm)
- Poids 1 lb (.45 kg)
- Diamètre du poteau 2-1/2 po (6,35 cm)
- Hauteur du poteau 40 in (101,6 cm)
- Diamètre de la base 14 in (35,56 cm)
Détails du produit
- Description Poste stanchion de service moyen
- Application Intérieur/extérieur
- Comprend 1 Stanchion Post
- Type Poteau de chandelier en plastique
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Matériau HDPE
- Style Base de portable
- Numéro de référence du fabricant 708552WH
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Barrière pliante mondiale en tissu industriel™, vert lime, la sécurité d’abord
Article nº : 708548EN
Pas encore évalué
165,95 $
205,95 $
Global Industrial™ 18" Cône de trafic, Réfléchissant, Base Orange Solide, 2-1/2 lbs
Article nº : 708139
Pas encore évalué
25,95 $
Poteau de stanchion en plastique industriel mondial™ à moyen service, 40"H, blanc
51,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires