Prix : 389,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 389,95 $ ch.
- Achetez 3-5 365,95 $ ch.
- Acheter 6+ 359,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce chariot plate-forme transporte les plantes, fleurs, arbres, arbustes, rochers et matériaux similaires et pièces. Ces chariots sont robustes et faciles à manœuvrer avec leurs gros pneus pneumatiques. Tous les chariots ont fond de maille pour permettre des impuretés, petites roches et l’eau s’écouler à travers. Construction en acier. Tous les chariots navire défiant. Assemblage requis. 24 "W x 48 dimensions de plate-forme « L x 12 » H.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Poids 55 lbs (25 kg)
- Diamètre de la roue 10 in (25,4 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
- Hauteur du pont 12 in (30,48 cm)
Détails du produit
- Type Perforé lèvre acier pont Wagon
- Marque Vestil
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant LSC-2448-PT
- Type de roue Pneumatique
- Couleur Vert
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Willi Wu
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Wayne County High School
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Wagon de Nice. Essieu de ce type semble desserrer avec utilisation.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Dandux Flathauler Nursery Wagon chariot 42610-48 x 24 - 500 lb Cap.
Article nº : 251967
Pas encore évalué
1 189,00 $
269,95 $
Chariot de paysage de pépinière de plate-forme LSC-2448-PT
389,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires