Quantité minimale: 3
Prix : 139,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Construit des anneaux composés de caoutchouc 70 duromètre BUNA-N pour la longévité de longue durée. Bague créer un joint étanche pour les raccords de liquide ou de gaz. Grand assortiment économise temps et argent et stocke dans boîte de compartiment en plastique. Contient : 20 chaque 3/32 "x 7/32" x 1/16" #005 1/8" x 1/4 "x 1/16" #006, 5/32 "x 9/32" x 1/16" #007 et 3/16" x 5/16 "x 1/16" #008 ; 15 chacun de 7/32 "x 11/32" x 1/16" #009 1/4" x 3/8 "x 1/16" #010, 5/16 "x 7/16" x 1/16" #011, 3/8" x 1/2 "x 1/16" #012, 3/8 "x 9/16" x 3/32" #110 , 7/16 "x 5/8" x 3/32" #111 1/2" x 11/16 "x 3/32" #112, 9/16 "x 3/4" x 3/32" #113 et 1" x 1-1/4 "x 1/8" #214 ; 10 chacun de 5/8 "x 13/16" x 3/32" #114, 11/16" x 7/8 "x 3/32" #115, 3/4 "x 1" x 1/8" #210, 13/16" x 1-1/16 "x 1/8" #211, 7/8 "x 1-1/8" x 1/8" #212 et 15/16 "x 1-3/16" x 1/8" #213 ; 5 chaque de 1-1/16 "x 1-5/16" x 1/8" #215, 1-1/8" x 1-3/8 "x 1/8" #216, 1-1/4 "x 1-1/2" x 1/8" #218, 1-3/8" x 1-5/8 "x 1/8" #220 et 1-1/2 "x 1-3/4" x 1/8" #222. La quantité de colis est 300.
Poids &Dimensions
- Poids 1,153 lbs (.52 kg)
Détails du produit
- Type O Ring
- Marque Precision Brand
- Quantité par paquet 300
- Matériau Buna-N
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Assortiment de 300 piece O Ring
139,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit