Prix : 469,95 $
Les clients ont également été consultés
- Caractéristiques :
- Le câble propre à l’intérieur de tuyau de guidage minimise le nettoyage des mains, des appareils et des espaces de travail.
- Fort de résultats immédiats, durables MAXCORE® 50 câble les blocages difficiles.
- Guider le câble tuyau guide tuyau - minimise le nettoyage des mains, d’appareils et de zone de travail.
- AUTOFEED® idéalement motorise câble dans drain et par le biais de blocages. Aluminium pagaies advance cable 20 % plus rapide
- MAXCORE™ 50 câble comprend 1/4 "x 30' Inner core câble pour une résistance accrue et durée de vie. Offre 50 % plus nettoyage de puissance les blocages difficiles.
Poids &Dimensions
- Câbles inclus 30 pi x 1/4 po
- Pour une utilisation avec la taille du tuyau 3/4 à 1-1/2 po
Détails du produit
- Type de batterie AC
- Tension 115 V
- Description Auto-Clean W / Cable MAXCORE™
- Ampérage 1,1 A
- Phase Unique
- Comprend Câble
- Type Système d’avancement automatique
- Pour une utilisation avec Petits Drains secondaires
- Marque RIDGID
- Série Auto-Clean
- hertz 60 Hz
- Rotations par minute 450 tr/min
- Numéro de référence du fabricant 55808
Garantie
- Garantie Durée de vie
Conformité et certifications
- Certifications CSA & approuvé UL
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Par Bigmick63
Date de : Mars 31, 2024
-
Reviewer : Tom 2
Date de : Mars 09, 2024
Votre commentaire :
J’ai acheté le mois dernier, il ne fonctionne pas bien comme je l’avais prévu -
Reviewer : 44Mag
Date de : Mars 03, 2024
Votre commentaire :
Je l’ai acheté il y a environ un mois parce que mon serpent à manivelle s’est tordu. Le PowerClear fonctionne très bien. J’aime la fonction avant/arrière portative pour le câble. Nettoie les drains sans problème. J’aimerais seulement qu’il ait un câble plus long parfois. -
Reviewer : Gaz NC
Date de : Mars 03, 2024
Votre commentaire :
Je suis satisfait du serpent de puissance, facile à utiliser. Pédale permettant d’utiliser cet outil avec les deux mains libres. Livré avec une garantie à vie est un bonus. -
Reviewer : Par Jayp297
Date de : Janvier 21, 2024
Votre commentaire :
Acheté il y a environ un mois, j’utilise généralement un serpent de perceuse, cette petite unité fonctionne très bien, je lai utilisé sur un évier et une douche les deux fois, il a fait son travail, j'espère qu’il durera quelques années. Assurez-vous simplement de garder le câble graissé après chaque utilisation. -
Reviewer : SDTVMark (en anglais seulement)
Date de : Janvier 15, 2024
Votre commentaire :
Grand serpent de drainage, léger, facile à utiliser, facile à transporter et à pénétrer dans les espaces restreints. Le tuyau de câble avant permet de diriger facilement le câble serpent de nettoyage dans le tuyau d’évacuation, le levier de commande étant une poignée juste à la sortie du câble. L’avant transparent vous permet de voir la quantité de câble qu’il vous reste. Ce serait bien s’ils mettaient une marque sur le câble tous les cinq pieds comme indicateur visuel de la distance dans le tuyau à laquelle vous avez fait passer le câble. Et une autre suggestion serait si vous pouviez fixer les têtes de coupe sur la machine au lieu du ressort non interchangeable. Je veux enregistrer le produit pour la garantie, mais il a besoin d’un numéro de modèle que cet outil ne semble pas avoir ! -
Reviewer : Chef1
Date de : Novembre 17, 2023
Votre commentaire :
Homme à tout faire du quartier 15 maisons, l’a utilisé une fois (possédé 3 mois), lire les instructions 3 fois pour s’en assurer. Facile à mettre en place Fonctionnait très bien, est allé dans les égouts et a obtenu le sabot des cheveux rapidement. Je l’ai couru deux fois pour m’assurer et renforcer ma confiance. Nettoyez sans dégâts. Nettoyez le nettoyeur rapidement et facilement. Excellente poignée, ce qui rend le nettoyeur léger, mais 12 lb est léger. La taille est idéale pour sous les armoires. Je l’ai déjà dit à mes amis. -
Reviewer : nonickname69
Date de : Août 06, 2023
Votre commentaire :
L’unité a bien fonctionné mais n’a duré que quelques utilisations avant que le moteur ne tombe en panne, -
Reviewer : Robert S
Date de : Août 06, 2023
Votre commentaire :
Cela a fonctionné pour tous les sabots de cuisine sur lesquels je lai utilisé! -
Reviewer : jbro
Date de : Août 06, 2023
Votre commentaire :
J’ai à peine obtenu le chargeur automatique pour envoyer ou retirer le câble. Peur de commander une pièce de rechange pour retrouver le même problème. Faire une recherche montre d’autres personnes ayant le même problème. Ce ne serait pas une mauvaise unité si vous pouviez déplacer le câble vers l’intérieur ou vers l’extérieur.
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
puis-je acheter un câble pour cet appareil avec une tête de liste déroulante.
Question posée par : Jerry, 27, 2016 décembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Jerry, malheureusement ce modèle ne peut pas accepter une baisse la tête. Vous pouvez toutefois spécial commande un modèle similaire qui peut utiliser un menu déroulant dirigez vous par notre équipe de vente. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
RIDGID®K-30 Auto-Clean Avec MAXCORE™ Câble, 30'L x 1/4"Dia. Cable, 3/4 », 1-1/2 » Bouchon de ligne.
469,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires