Prix : 135,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Justrite plongeur peut, 1 10318-Gallon, jaune,
Plongeur canettes vous aider rapidement et facilement humidifier les chiffons de nettoyage ou tampons. Poussant vers le bas sur l’ensemble de pompe en laiton remplit le pan supérieur avec la quantité de liquide pour humidifier. Les liquides excédentaires drains retour en toute sécurité dans le réservoir. L’écran perforé pan sert de flammes. Jantes haut ont moulé des cornières pour humidifier les lisses, sans problème. Choisissez parmi une construction en acier résistante à la corrosion ou robuste de calibre 24. Boîtes en acier sont finis dans un robuste, résistant aux produits chimiques, peinture en poudre et sont appuyés par une industrie exclusive garantie limitée de dix ans
Plongeur canettes vous aider rapidement et facilement humidifier les chiffons de nettoyage ou tampons. Poussant vers le bas sur l’ensemble de pompe en laiton remplit le pan supérieur avec la quantité de liquide pour humidifier. Les liquides excédentaires drains retour en toute sécurité dans le réservoir. L’écran perforé pan sert de flammes. Jantes haut ont moulé des cornières pour humidifier les lisses, sans problème. Choisissez parmi une construction en acier résistante à la corrosion ou robuste de calibre 24. Boîtes en acier sont finis dans un robuste, résistant aux produits chimiques, peinture en poudre et sont appuyés par une industrie exclusive garantie limitée de dix ans
Poids &Dimensions
- Diamètre de Dasher 5
- Diamètre 7-1/4 po (18,42 cm)
- Hauteur 10-1/2 po (26,67 cm)
Détails du produit
- Description Plongeur peut
- Capacité 1 gal (3,79 l)
- Ensemble piston Laiton et Ryton
- Pouvez taper Plongeur peut
- Quantité par paquet 1
- Marque Justrite
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 10318
- Couleur Jaune
Conformité et certifications
- Certifications FM
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Signes graphiques - Danger inflammable - plastique 7" W X 10" H
Article nº : 952817R
Pas encore évalué
21,50 $
Justrite plongeur peut, 1 10318-Gallon, jaune,
135,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires