Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Justrite plongeur peut, 14018 1-Quart, Non métallique, rouge,

Justrite plongeur peut, 14018 1-Quart, Non métallique, rouge,

Article nº : WBB868049

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 159,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Justrite banc peut, 10295 2 pintes, rouge,

Justrite banc peut, 10295 2 pintes, rouge,

Eagle sécurité piston Can - Polyéthylène 2 quarts

Plongeur sécurité Eagle peut - polyéthylène de 2 pintes

Plongeur sécurité Justrite peut - En acier quarts 4, 10308

Plongeur sécurité Justrite peut - 4 pintes en acier, 10308

Eagle sécurité piston Can - Polyéthylène 4 quarts

Plongeur sécurité Eagle peut - polyéthylène de 4 pintes

Justrite® 5 gallons sécurité tablette peut avec bas robinet 08902, 7150150

Justrite® 5 gallons sécurité tablette peut avec bas robinet 08902, 7150150

Plongeur sécurité Justrite peut - En acier quarts 2, 10208

Plongeur sécurité Justrite peut - 2 pintes en acier, 10208

Plongeur sécurité Justrite peut - En acier quarts 1, 10108

Plongeur sécurité Justrite peut - 1 pintes en acier, 10108

Justrite® sécurité de Type II peuvent - Gallon 5 avec 5/8" tuyau, 7250120

Bidon de sécurité Justrite® 7250120 de type II de 5 gallons avec tuyau de 5/8 po

Justrite® sécurité de Type II peuvent - Gallon de 2-1/2 avec 5/8" tuyau, 7225120

Justrite® sécurité de Type II peut - 2-1/2 Gallon avec tuyau de 5/8", 7225120

Justrite® sécurité pouvez taper II Accuflow™ Gallon 5 galvanisé acier W / 1" tuyau, 7250230

Justrite® sécurité pouvez taper II Accuflow™ Gallon 5 galvanisé acier W / 1" tuyau, 7250230

Justrite® sécurité de Type II peuvent - Gallon 1 avec 5/8" tuyau, 7210120

Bidon de sécurité Justrite® 7210120 de type II de 1 gallons avec tuyau de 5/8 po

Justrite plongeur peut, 1 14018-pinte, sur, rouge,

Plongeur canettes vous aider rapidement et facilement humidifier les chiffons de nettoyage ou tampons. Poussant vers le bas sur l’ensemble de pompe en laiton remplit le pan supérieur avec la quantité de liquide pour humidifier. Les liquides excédentaires drains retour en toute sécurité dans le réservoir. L’écran perforé pan sert de flammes. Jantes haut ont moulé des cornières pour humidifier les lisses, sans problème. Choisissez de polyéthylène haute densité résistant à la corrosion ou de la construction acier robuste de calibre 24. Boîtes en acier sont finis dans un robuste, résistant aux produits chimiques, peinture en poudre et sont appuyés par une industrie exclusive garantie limitée de dix ans

Poids &Dimensions

  • Diamètre de Dasher 5
  • Diamètre 5 in (12,7 cm)
  • Hauteur 8-1/4 po (20,96 cm)

Détails du produit

  • Description Plongeur peut
  • Capacité 0,25 gal (.95 l)
  • Ensemble piston En laiton
  • Pouvez taper Plongeur peut
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Justrite
  • Matériau En laiton
  • Numéro de référence du fabricant 14018
  • Couleur Rouge

Conformité et certifications

  • Certifications FM
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
Justrite plongeur peut, 14018 1-Quart, Non métallique, rouge,

Justrite plongeur peut, 14018 1-Quart, Non métallique, rouge,

Article nº : WBB868049