Prix : 1 059,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 1 059,00 .
- Acheter 5+ 1 009,00 .
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Enjeux de la bannière est un système de barricade efficace, réutilisable et portable qui offre des avantages uniques de la sécurité. L’ensemble comprend 4 têtes de bannière PLUS, 1 récepteurs PLUS, 5 chandeliers PLUS, 5 bases PLUS.
Poids &Dimensions
- Poids 33 lbs (15 kg)
- Diamètre du poteau 2-3/8 po (6,03 cm)
- Poids de base 3,1 lbs (1,41 kg)
- Hauteur du poteau 22 - 42 pouces
- Largeur de la ceinture 2-1/2 po (6,35 cm)
- Longueur de la ceinture 15 pi (4,57 m)
- Diamètre de la base 16 in (40,64 cm)
Détails du produit
- Pièce jointe Récepteur standard
- Famille de couleurs Post Rouge
- Famille de couleurs de base Noir
- Assemblage requis Oui
- Style de base Rond
- Type Ensemble de barrière de ceinture
- Intérieur/extérieur Intérieur/extérieur
- Post Matériel Plastique
- Quantité par paquet 1
- Famille de couleurs de texte Noir
- Nombre de courroies 4
- Message de ceinture Danger
- Comprend 5 soujons PLUS, 5 bases PLUS, (4) ceintures rétractables 15', 1 récepteurs
- Marque Enjeux de la bannière
- Famille de couleurs de ceinture Rouge
- Roues Non
- Série PLUS X5
- Matériau de base Plastique
- Numéro de référence du fabricant PL4564
- Matériau de la ceinture Polyester
Garantie
- Garantie 1
Conformité et certifications
- Certifications OSHA conforme
- ADA conforme Non
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Banner Stakes PLUS Barrier Set X5, Rouge Double Face « Danger »
1059,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit