Bannière Stakes PLUS Cart Pkg, Rouge Double Face « Danger »
Article nº : WBB3072006
Pas encore évalué
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
Prix : 1 469,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 1 469,00 .
- Acheter 5+ 1 399,00 .
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Enjeux de la bannière est un système de barricade efficace, réutilisable et portable qui offre des avantages uniques de la sécurité. Les sections de système de bannière enjeux hors zones afin de réduire la responsabilité et de transmettre les avertissements qui éliminent la confusion, augmenter la productivité et améliorer la sécurité. Le panier PLUS comprend 1 chariots, 5 poteaux PLUS, 5 bases PLUS et 5 têtes de bannière PLUS.
Poids &Dimensions
- Largeur 17 in (43,18 cm)
- Hauteur 42 in (106,68 cm)
- Poids 70 lbs (31,82 kg)
- Longueur de la ceinture 15 pi (4,57 m)
- Diamètre de la base 16 in (40,64 cm)
- Diamètre du poteau 2-3/8 po (6,03 cm)
- Poids de base 3,1 lbs (1,41 kg)
- Hauteur du poteau 22 - 42 pouces
- Largeur de la ceinture 2-1/2 po (6,35 cm)
Détails du produit
- Pièce jointe Récepteur standard
- Famille de couleurs Post Rouge
- Famille de couleurs de base Noir
- Assemblage requis Oui
- Style de base Rond
- Type Paquet de chariot de barrière de ceinture
- Intérieur/extérieur Intérieur/extérieur
- Post Matériel Plastique
- Quantité par paquet 1
- Famille de couleurs de texte Noir
- Nombre de courroies 5
- Message de ceinture Danger
- Comprend 1 chariots, 5 montants, 5 ceintures rétractables, 5 bases
- Marque Enjeux de la bannière
- Famille de couleurs de ceinture Rouge
- Roues Oui
- Série PLUS
- Matériau de base Plastique
- Numéro de référence du fabricant PL4162
- Matériau de la ceinture Polyester
Garantie
- Garantie 1
Conformité et certifications
- ADA conforme Non
- Certifications OSHA conforme
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Bannière Stakes PLUS Cart Pkg, Rouge Double Face « Danger »
1469,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit