Prix : 1 165,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Primo Mixer, modèle de banc, capacité de 7 litres (capacité de farine de 3,2 lb), commandes montées avant, contrôle de vitesse infini avec (11) réglages, transmission à couple élevé, fonctionnement silencieux, avec un fonctionnement silencieux, comprend : bol en acier inoxydable, fouet métallique en acier inoxydable, batteur plat en aluminium, crochet à pâte en aluminium - garde à éclaboussures en polycarbonate, 1/2 HP, 115v/60/1-ph, cordon avec NEMA 5-15P, cETLus, ETL-Assainissement
Poids &Dimensions
- Largeur 9 in (22,86 cm)
- Longueur 15 in (38,1 cm)
- Hauteur 18 in (45,72 cm)
- Poids 42 lbs (19,09 kg)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Description Mélangeur planétaire
- Capacité 7 qt
- Puissances en chevaux 0,5 HP HP
- Ampérage 6 A
- Phase 1
- Comprend 7 Qt SS Bowl, SS Wire Whip, Aluminum Flat Beater, Aluminum Dough Hook
- Applications Résidentiel/Commercial
- Watts 650 W
- Marque Primo
- Matériau Vitesses en acier en alliage durcie traitées et arbre
- Numéro de référence du fabricant PM-7
- Fonctionnalités NEMA 5-15P
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 2 ans parties 1 ans de travail exclusif des articles d’usure
Conformité et certifications
- Certifications ETLUS/ETLC
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Primo PM-7, 7 Quart Planatery Mixer
1165,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit