Ce site est destiné aux partenaires commerciaux d’Indoff
Dans le monde électrique PM DC Motor WPMDC13-18-90V-56CB, TENV & TEFC, 56C, 90V, HP 1/3, 1800 tr/min
Article nº : WBB763497
Pas encore évalué
Les clients ont également été consultés
Dans le monde électrique PM DC Motor WPMDC13-18-24V-56CB, TENV & TEFC, 56C, 24V, HP 1/3, 1800 tr/min
Dans le monde électrique PM DC Motor WPMDC13-18-24V-56CB, TENV & TEFC, 56C, 24V, HP 1/3, 1800 tr/min
Dans le monde électrique PM DC Motor WPMDC14-18-90V-56CB, TENV & TEFC, 56C, 90V, HP 1/4, 1800 tr/min
Dans le monde électrique PM DC Motor WPMDC14-18-90V-56CB, TENV & TEFC, 56C, 90V, HP 1/4, 1800 tr/min
Moteur Baldor-dépendance à l’égard de la pompe, JL1301A, 1 Phase, 0,33 HP, 115/230 Volts, 1725 tr/min, 60 HZ, ouvrir, 56J
Moteur Baldor-dépendance à l’égard de la pompe, JL1301A, 1 Phase, 0,33 HP, 115/230 Volts, 1725 tr/min, 60 HZ, ouvrir, 56J
JL1303A moteur Baldor-Reliance 0,5HP, 3450 tr/min, 1PH, 60HZ, 56J, 3420L, ouvrir, F1
JL1303A moteur Baldor-Reliance 0,5HP, 3450 tr/min, 1PH, 60HZ, 56J, 3420L, ouvrir, F1
◄
►
Fonctionnalités- 1/3 HP
- 1800 TR/MIN
- 90 V
- 56C Frame
- 19lbs.
Poids &Dimensions
Détails du produit
-
Plage de tours/minute
1701-1800 rpm
-
Tension
90 V
-
Cadre
56C
-
Puissances en chevaux
1/3 HP
-
Type de boîtier
Entièrement fermé
-
Is_Motor
Oui
-
TR/MIN
1800 rpm
-
Enceinte
TEFC
-
Phase
3
-
Efficacité à pleine charge
82
-
Marque
Dans le monde entier Electric Corporation
-
Ampères à pleine charge
3,5 FLA
-
Moteur RPM 60 Hertz
1800 rpm
Commentaire du client
Pas encore examiné
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fermer
1 Produit (s) Ajouté au panier
Articles ()
0 $
Vous n’êtes loin de Livraison gratuite!
Vous avez
111 produits dans votre panier.
FermerListes d’achats
Dans le monde électrique PM DC Motor WPMDC13-18-90V-56CB, TENV & TEFC, 56C, 90V, HP 1/3, 1800 tr/min
Article nº : WBB763497
L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :
Nom de liste
❮Retour au début