Prix : 579,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La monture de plafond de projecteur TygerClaw PM6006BLK est conçue pour la plupart des projecteurs jusqu'à 33lb/15kgs avec degré d'inclinaison de -20 à 20 degrés, degré pivotant jusqu'à 360 degrés, et est construite à partir d'acier de jauge lourde pour un soutien total et une durabilité. Le bras articulé permet jusqu'à 1970mm du plafond.
Poids &Dimensions
- Largeur 13 in (33,02 cm)
- Profondeur 13 in (33,02 cm)
- Hauteur 43 in (109,22 cm)
- Poids 9 lbs (4,09 kg)
- Capacité de poids 33 lbs (15 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Montage au plafond
- Assemblage requis Oui
- Description Mont de plafond de projecteur
- Tilt +20 °/-20° °
- Type Seul moniteur
- Rotation 360° °
- Quantité par paquet 1
- Marque Le TygerClaw
- Matériau Métal
- Style Articuler
- Numéro de référence du fabricant PM6006BLK PM10BLK PM10BLK
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ISO9001, RoHS
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TygerClaw PM6006BLK projecteur montage plafond-noir
579,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit