Prix : 569,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La station de travail pneumatique sans effort TygerClaw est une station de travail polyvalente de style contemporain conçue pour travailler avec des ordinateurs portables, de la paperasse et des présentations. Le mécanisme réglable en hauteur du ressort à gaz fonctionne avec un minimum d’effort, ce qui le rend idéal pour s’asseoir debout ou partager le poste de travail avec des utilisateurs de différentes tailles. La surface d’écriture lisse et la fente pour tablette ajoutent encore plus de fonctions. Il est parfait pour la médecine, l’éducation, les hôtels, les maisons et autres environnements de travail. Design élégant avec des pieds de nivellement qui s’adaptent à la plupart des sols ou des surfaces inégales - en gardant tout en place.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Contre-balance Gas Spring: crée des transitions douces et rapides
- Squeeze Lever: facilite le réglage
- Paramètres de hauteur en continu: pour votre réglage gratuit de la hauteur
- Construction en aluminium: offre un look élégant, plus léger et élégant
- Nivellement des pieds : s’adapter à la plupart des sols ou surfaces inégaux
- Réglage en hauteur doux et silencieux
Poids &Dimensions
- Largeur 28 in (71,12 cm)
- Profondeur 20-5/8 po (52,39 cm)
- Hauteur 27-5/8 - 42-7/8 po
- Poids 16,4 lbs (7,45 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Description Station de travail assis-debout pneumatique sans effort au sol
- Type Bureau debout réglable en hauteur
- Top Matériel Lamelles
- Famille de couleurs d’image Noir
- Quantité par paquet 1
- Marque Le TygerClaw
- Numéro de référence du fabricant TYDS14044T
- Famille top color Noir
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
245,95 $
NewLife™ Eco-Pro Anti Fatigue Mat 3/4 » Épais 1,5' x 2,5' Noir
Article nº : 261673BK
Pas encore évalué
169,95 $
Global Industrial™ MobilePro Anti Fatigue Mat 3/4 » Thick 2' x 1,5' Gray
Article nº : B2395849
Pas encore évalué
249,95 $
Chaise de bureau ® Interion avec le dos moyen et les bras réglables, tissu, noir
Article nº : 695488
335,95 $
Tygerclaw Pneumatic Workstation Sit-Stand sans effort au sol, noir
569,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires