Prix : 2 229,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 2 229,00 .
- Achetez 3-5 2 115,00 .
- Acheter 6+ 2 049,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Charges de levage à l’aide de la pompe à pied hydraulique air-puissance ou manuelle
Ascenseurs de ciseaux permet de circuler en toute sécurité et de soulever des charges au mieux les postes ergonomiques. Table élévatrice permet à l’opérateur de soulever des charges à l’aide d’air comprimé ou une pompe à deux vitesses manuelle pied lorsque l’air comprimé n’est pas disponible. Simplement brancher l’alimentation en air et actionnez la commande manuelle pour soulever et abaisser la plate-forme ou utilisez la pompe à pied pour soulever et abaisser la charge. Roule en douceur sur deux pivotantes avec freins et deux roulettes polyuréthane rigides.
Table élévatrice en acier au carbone a une finition en émail durable et dispose d’un ensemble de pompes zinguées, d’un vérin hydraulique et de pieds de ciseaux.
Ascenseurs de ciseaux permet de circuler en toute sécurité et de soulever des charges au mieux les postes ergonomiques. Table élévatrice permet à l’opérateur de soulever des charges à l’aide d’air comprimé ou une pompe à deux vitesses manuelle pied lorsque l’air comprimé n’est pas disponible. Simplement brancher l’alimentation en air et actionnez la commande manuelle pour soulever et abaisser la plate-forme ou utilisez la pompe à pied pour soulever et abaisser la charge. Roule en douceur sur deux pivotantes avec freins et deux roulettes polyuréthane rigides.
Table élévatrice en acier au carbone a une finition en émail durable et dispose d’un ensemble de pompes zinguées, d’un vérin hydraulique et de pieds de ciseaux.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Longueur de la plate-forme 35 in (88,9 cm)
- Largeur de la plate-forme 20 in (50,8 cm)
- Hauteur surélevée 51 in (129,54 cm)
- Capacité de poids 800 lbs (363,64 kg)
- Hauteur abaissée 13-3/4 po (34,93 cm)
- Poids 272 lbs (123,64 kg)
Détails du produit
- Opération Manuelle
- Assemblage requis Non
- Type Table élévatrice à double ciseaux
- Type d’ascenseur Pneumatique et hydraulique
- Marque Vestil
- Matériau Acier
- Contrôle Activé par pédale
- Numéro de référence du fabricant AIR-800-D
- Couleur Bleu
- Type de roue Polyuréthanne
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JAMES
Date de : Juin 18, 2022
-
Reviewer : Jeff
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ascenseur fonctionne très bien. Facile de levage avec pédale. Air lift fonctionne très bien ainsi. Taille était parfait pour notre application.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Rackable Nested Double Deck Pallet, Plastique, 4 voies, 48 « x40 », 2750 Lb Stat Cap
Article nº : 236642
Pas encore évalué
72,95 $
909,00 $
Pneumatic-Hydraulic Mobile Scissor Lift Table AIR-800-D 800 Lb. Capacité
2229,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires