Prix : 349,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
OLI vibrateurs pneumatiques d’Impact vibrateur P 25, corps en fonte
Vibrateurs à Piston OLI sont faites de fonte heavy duty ou anodisé en aluminium pour résister aux applications difficiles. Opération est simple et peut être utilisée dans n’importe quelle position de montage. Force est efficace et idéal pour les cours de dur-à-coup, collant, ou matériaux de forte humidité. Exempt d’entretien lorsqu’il est utilisé avec de l’air filtré/lubrifié. OLI USA est une société de ISO:9001 dont le siège est juste à l’extérieur d’Atlanta à Duluth, GA. Cinquante années d’expérience et d’appartenance à un groupe international important d’équipements industriels, entreprises de fabrication ont positionné OLI comme un chef de file mondial dans l’industrie automobile vibrant.
Vibrateurs à Piston OLI sont faites de fonte heavy duty ou anodisé en aluminium pour résister aux applications difficiles. Opération est simple et peut être utilisée dans n’importe quelle position de montage. Force est efficace et idéal pour les cours de dur-à-coup, collant, ou matériaux de forte humidité. Exempt d’entretien lorsqu’il est utilisé avec de l’air filtré/lubrifié. OLI USA est une société de ISO:9001 dont le siège est juste à l’extérieur d’Atlanta à Duluth, GA. Cinquante années d’expérience et d’appartenance à un groupe international important d’équipements industriels, entreprises de fabrication ont positionné OLI comme un chef de file mondial dans l’industrie automobile vibrant.
Poids &Dimensions
- Largeur 4,5 po (11,43 cm)
- Hauteur 3,3 po (8,38 cm)
- Dimension C 3,34 po (8,48 cm)
- Dimension D 2,75 po (6,99 cm)
- Dimension H 1,18 po (3 cm)
- Force maximale 153 LBS à 58 PSI lb
- Longueur 6,9 po (17,53 cm)
- Dimension A 3,62 po (9,19 cm)
- Dimension G 2,28 po (5,79 cm)
- Dimension E 0,8 po (2,03 cm)
- Dimension F 0,51 po (1,3 cm)
- Dimension B 4,52 po (11,48 cm)
Détails du produit
- Description Vibrateur pneumatique Impact
- Marque Vibrateur OLI
- Prise de courant 1/4 po
- Matériau Corps en fonte
- Numéro de référence du fabricant P 25
- Inlet 1/4 po
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications ATEX Zone 22 conforme
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
OLI vibrateurs vibrateur pneumatique Impact P 25, corps de fer de fonte
349,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit