Prix : 165,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 165,95 $ ch.
- Acheter 3+ 155,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
OLI vibrateurs vibrateur pneumatique S 8 Ball, anodisé corps en aluminium
Vibrateurs pneumatiques de balle OLI ne conviennent pas pour fonctionner dans des conditions difficiles, en plein air sur les trémies de petites et moyennes, des poubelles, des chutes et des tuyaux. Ils sont sans entretien lorsqu’il est utilisé avec de l’air filtré/lubrifié. Conception supérieure réduit la consommation d’air par jusqu'à 50 % par rapport aux autres vibromasseurs billes. OLI USA est une société de ISO:9001 dont le siège est juste à l’extérieur d’Atlanta à Duluth, GA. Cinquante années d’expérience et d’appartenance à un groupe international important d’équipements industriels, entreprises de fabrication ont positionné OLI comme un chef de file mondial dans l’industrie automobile vibrant.
Vibrateurs pneumatiques de balle OLI ne conviennent pas pour fonctionner dans des conditions difficiles, en plein air sur les trémies de petites et moyennes, des poubelles, des chutes et des tuyaux. Ils sont sans entretien lorsqu’il est utilisé avec de l’air filtré/lubrifié. Conception supérieure réduit la consommation d’air par jusqu'à 50 % par rapport aux autres vibromasseurs billes. OLI USA est une société de ISO:9001 dont le siège est juste à l’extérieur d’Atlanta à Duluth, GA. Cinquante années d’expérience et d’appartenance à un groupe international important d’équipements industriels, entreprises de fabrication ont positionné OLI comme un chef de file mondial dans l’industrie automobile vibrant.
Poids &Dimensions
- Largeur 3,1 po (7,87 cm)
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
- Dimension C 2,68 po (6,81 cm)
- Dimension D 0,47 po (1,19 cm)
- Force maximale 57 LBS à 58 PSI lb
- Longueur 4,9 po (12,45 cm)
- Dimension A 1,97 po (5 cm)
- Dimension E 0,79 po (2,01 cm)
- Dimension F 0,28 po (.71 cm)
- Dimension B 3,39 po (8,61 cm)
Détails du produit
- Description Vibrateur pneumatique
- Marque Vibrateur OLI
- Prise de courant 1/8 "gaz
- Matériau Corps en aluminium anodisé
- Numéro de référence du fabricant S 8
- Inlet 1/8 "gaz
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications ATEX Zone 22 conforme
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vibrateur pneumatique OLI Vibrators S 8 Ball, corps en aluminium anodisé
165,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit