Prix : 109,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fleur tête boutons sont utilisés pour prévenir tout accident ou fournir l’apparence de l’écran plat. Ces valves de bouton poussoir sont à ressort de rappel et peuvent être utilisés pour des opérations normalement ouvertes et normales fermées.
Poids &Dimensions
- Largeur 1 in (2,54 cm)
- Longueur 1-39/64 po (4,09 cm)
- Taille du port (entrée sortie) 1/8 en
- Hauteur 3-29/32 po (9,92 cm)
Détails du produit
- Plage de température ambiante de fonctionnement 40° à 174°F°F
- Fluides de flux Air filtré
- Description Flush pneumatique monté bouton poussoir de soupape
- Débit d’entrée et de sortie 0,6 Cv de
- Ports NPT
- Marque Ross
- Thread Type Femelle
- Série 12
- Numéro de référence du fabricant 1223B1FPR
- Type de vanne 3/2
- Pression d’entrée 5 à 150 lb/po2
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ross® pneumatique encastré monté rouge poussoir de Valve 1223B1FPR, 1/8" NPT
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit