Prix : 249,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Modèle Jpls-3000 offre une hydraulique équilibrée, bobine plaqué chrome et cran de relâcher la pression réglable de 1000-2000 lb/po2. Recommandé pour l’écoulement de système jusqu'à 25 gal/min, la soupape de décharge JPLS-3000 est réglable jusqu'à Psi 2500. Tandem Centre bobine (en position neutre) les deux travailler ports bloqués, la pompe de déchargement au réservoir. Idéal pour les applications de séparateur de journal.
Détails du produit
- Gallons par minute Jusqu’à 25 GPM gal/min
- Marque Composants de fluide dynamiques
- LB/PO2 1000-2000 psi
- Description Log Splitter Control Valve
- Matériau Fer de fonte
- Numéro de référence du fabricant JPLS-3000
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
JPLS dynamique-3000, vanne de régulation Log Splitter 1/2" NPT
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit