Prix : 409,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Le logement avant double broche pour durabilité et ont réduit les vibrations
- Rouleau accélérateur et poignée de petit diamètre pour une vitesse constante et le contrôle de l’opérateur
- Livré complet avec tuyau coaxial
- Echappement ARRIERE garde aire de travail propre à partir de boutures
- Meilleur pour : Broyage de précision dans l’entretien de moule et de mure
Poids &Dimensions
- Longueur 5,25 po (13,34 cm)
- Taille du tuyau Diamètre intérieur 1/4 po
- Diamètre maximal de la roue 1/8 po
- Taille de la bague d’arrêt 1/8 po
Détails du produit
- Gaz d’échappement Arrière
- Description Meuleuse crayon
- Pression 90 psi-6,2 bar psi
- Puissances en chevaux 0,25 CV
- TR/MIN 54000 rpm
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 » dans
- Marque Outil universel
- Type d’outil Meuleuses
- Numéro de référence du fabricant UT8706-2
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Karen
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Moulin à crayons Universal Tool, 1/4 » Air Inlet, 54000 rPM, 0,25 CH
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit