Prix : 409,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Rouleau accélérateur & grip de petit diamètre pour une vitesse constante & contrôle opérateur
- Livré complet avec tuyau coaxial
- Echappement ARRIERE garde aire de travail propre à partir de boutures
- La conception sans engrenages réduit les coûts d’entretien
- 70 000 tr/min pour la grande vitesse, un travail de précision
- Meilleur pour : Broyage de précision dans l’entretien de moule et de mure
Poids &Dimensions
- Longueur 5,9 po (14,99 cm)
- Taille du tuyau Diamètre intérieur 1/4 po
- Diamètre maximal de la roue 1/8 po
- Taille de la bague d’arrêt 1/8 po
Détails du produit
- Gaz d’échappement Arrière
- Description Meuleuse droite crayon
- Pression 90 psi-6,2 bar psi
- Puissances en chevaux 0,25 CV
- TR/MIN 70000 rpm
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 » dans
- Marque Outil universel
- Type d’outil Meuleuses
- Numéro de référence du fabricant UT8708
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Chuck
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : TPR
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
expédition rapide j’ai seulement utilisé deux fois jusqu'à présent avec un disque de 3/4", semble courir doux et précis. Je voudrais acheter ce nouveau ! -
Reviewer : woodbutcher
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Produit est ce que j’attendais. Semble être un moulin très bien fait. Il se compare bien aux programmes offerts par les camions de l’outil que le service où je travaille. Le prix est meilleur même avec l’expédition et de manutention. J’ai recommandé à plusieurs autres ébénistes qui ont emprunté et aimé. La seule chose, c’est que les autres moulins ont une pince semblable qui me peuvent se rompre assez facilement, mais en ce moment je n’ai vu aucun problème avec lui. MERCI... -
Reviewer : Dan
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Très bon produit aucun problème -
Reviewer : woodbutcher
Date de : Septembre 15, 2011
Votre commentaire :
Acheté la meuleuse crayon et semblait être bien, mais j’avais entendu dire que le design de la bague d’arrêt n’était pas bon. La pince a éclaté au cours de ce qui était une utilisation normale de l’outil. J’ai appelé le service client et a demandé d’appeler un centre de service à KC. Ils m’ont dit qu’ils devaient commander la pièce du fabricant à FL. pour 14,1 $ chaque. Pas du tout ce que j’attendais. Je tiens à le retourner pour un remboursement complet... et trouver un avec une pince les mieux conçue.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Universal Tool Right Angle Pencil Grinder, 1/4" Air Inlet, 70000 RPM, 0,25 HP
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit