Prix : 5,80 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Milton s-728 M connecteur industriel 1/4" FNPT 2 Pack
1/4" FNPT M style bouchons ont un 1/4" base taille et air débit de 40 SCFM. Boîtier en acier trempé et chromé pour résister à la rouille M style bouchons ont une pression maximale de 300 lb/po2.
1/4" FNPT M style bouchons ont un 1/4" base taille et air débit de 40 SCFM. Boîtier en acier trempé et chromé pour résister à la rouille M style bouchons ont une pression maximale de 300 lb/po2.
Poids &Dimensions
- Largeur 0,63 po (1,6 cm)
- Hauteur 0,63 po (1,6 cm)
- Poids 0,103 lbs (.05 kg)
- Longueur 1,5 po (3,81 cm)
- Diamètre de débit nominal 1/4 en
Détails du produit
- Made in USA Oui
- CFM 40 CFM
- Échanger Corps industriel 1/4"
- Quantité par paquet 2
- Marque Milton
- Configuration de la connexion 1/4" NPT femelle
- Matériau Acier
- Style M-Style
- PSI de fonctionnement maximal lb/po2 300
- Numéro de référence du fabricant s-728
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milton s-728 M connecteur industriel 1/4" FNPT 2 Pack
5,8 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit