Prix : 33,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Milton s-99705 M Style sécurité industrielle coupleur 1/4" FNPT
1/4" FNPT M coupleurs sécurité sont faciles à utiliser. Il suffit de pousser une fois pour arrêter le flux d’air deux fois pour libérer le bouchon. Coupleurs de sécurité prévenir des blessures potentielles ou dommages accidentels se déconnecte. OSHA requis dans certains domaines et applications. Les coupleurs M ont une taille de flux de base 1/4" et offrent la circulation d’air jusqu'à 36 SCFM. Pression maximale de 300 lb/po2. Bouton rouge de couleur pour une identification facile.
1/4" FNPT M coupleurs sécurité sont faciles à utiliser. Il suffit de pousser une fois pour arrêter le flux d’air deux fois pour libérer le bouchon. Coupleurs de sécurité prévenir des blessures potentielles ou dommages accidentels se déconnecte. OSHA requis dans certains domaines et applications. Les coupleurs M ont une taille de flux de base 1/4" et offrent la circulation d’air jusqu'à 36 SCFM. Pression maximale de 300 lb/po2. Bouton rouge de couleur pour une identification facile.
Poids &Dimensions
- Largeur 1,13 po (2,87 cm)
- Hauteur 1,13 po (2,87 cm)
- Poids 0,27 lbs (.12 kg)
- Longueur 2,88 po (7,32 cm)
- Diamètre de débit nominal 1/4 en
Détails du produit
- Made in USA Non
- CFM 36 CFM
- Échanger Corps industriel 1/4"
- Quantité par paquet 1
- Marque Milton
- Configuration de la connexion 1/4" NPT femelle
- Matériau Plastique
- Style M-Style
- PSI de fonctionnement maximal lb/po2 300
- Numéro de référence du fabricant s-99705
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milton s-99705 M Style sécurité industrielle coupleur 1/4" FNPT
33,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit