Prix : 329,95 $
Éloignez les éléments hivernaux extrêmes avec ces bottes de travail imperméables qui ont un soutien de la cheville et du talon. Chaque botte est également dotée d’un embout de sécurité composite ASTM et d’une semelle extérieure Vibram® Q765 Dual Density avec IceTrek® pour vous garder stable sur vos pieds. La tige en nylon et cuir de 6 pouces est imperméable à l’eau et ces bottes de travail d’hiver combattent la fatigue avec VitaComfort®, qui absorbe les chocs sur vos pieds en marchant et en restant debout toute la journée.
Ne compromettez jamais la protection contre les performances. Lorsque vous êtes protégé quoi qu’il arrive, vous faites le travail correctement. Survivre, surpasser et être une force de la nature avec PolarForce®. Faites le travail rapidement, en toute sécurité et correctement, afin de ne pas manquer les choses importantes à la maison. Creusez un fossé. Gérer l’inventaire. Décharger un envoi. Réparez la clôture. Quels que soient les éléments de votre liste de tâches, vous pouvez les cocher avec la collection PolarForce®.
Caractéristiques :
- Cote de confort: -30 ° F à 20 ° F
- 800g Isolation
- Tige 6 » en nylon/cuir
- Semelle extérieure Vibram® Q765 Dual Density avec IceTrek®
- Orteil de sécurité composite ASTM
- Imperméable
- Soutien de la cheville et du talon
- Garde d'orteil en caoutchouc
- Garniture réfléchissante HiVis
- Système de gestion de l’humidité anti-fatigue et gravitaire VitaComfort®
- Conformité aux risques électriques
Poids &Dimensions
- Hauteur de démarrage 6 in (15,24 cm)
- Taille 10
Détails du produit
- Imperméable Oui
- Type d’isolation 800g Thinsulate® Isolant
- Conception de semelle extérieure Semelle extérieure double densité
- Antidérapant Oui
- Type Bottes de travail
- Utilisation principale Protection par temps froid
- Isolées Oui
- Type de clôture Lacer
- Entre les sexes Unisexe
- Quantité par paquet 1
- Marque RefrigiWear
- Matériau supérieur Nylon
- Série PolarForce®
- Type d’orteil Composite
- Matériau Nylon/Caoutchouc
- Style Botte de randonneur
- Numéro de référence du fabricant 1240CRBLK100
- Couleur Noir
Conformité et certifications
- Certifications Conforme aux risques électriques
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
® Pantalon isolant HiVis Softshell pour homme pour hommes, grand, noir et citron vert
Article nº : B3130233
Pas encore évalué
265,95 $
RefrigiWear® PolarForce® Sweat-shirt HiVis pour homme, Grand, Lime
Article nº : B3130295
Pas encore évalué
229,95 $
RefrigiWear® Masque à trou ouvert, taille unique, citron vert
Article nº : B3130308
Pas encore évalué
22,75 $
Casquette de montre RefrigiWear® avec logo, taille unique, noir et or
Article nº : B3130311
Pas encore évalué
20,25 $
RefrigiWear® PolarForce® Sweat-shirt pour homme, Grand, Noir
Article nº : B3130320
Pas encore évalué
215,95 $
RefrigiWear® PolarForce® Hiker Boots, Taille 10, Noir
329,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires