Prix : 1 485,00 $
Les clients ont également été consultés
Structure et assise des couleurs supplémentaires disponibles. Personnalisez un banc pour honorer les héros, rendre hommage à la mémoire d’un être cher ou célébrer quelqu’un qui mérite d’être célébré. Vous trouverez une correspondance parfaite pour vos besoins avec une grande variété de tailles et de matériaux. S’il vous plaît appelez pour plus de détails.
Poids &Dimensions
- Largeur 26-1/8 po (66,36 cm)
- Hauteur 33-3/8 po (84,77 cm)
- Poids 191 lbs (86,82 kg)
- Longueur 96 in (243,84 cm)
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
- Largeur du siège 17 in (43,18 cm)
- Longueur du siège 96 in (243,84 cm)
- Hauteur du siège 17-1/2 po (44,45 cm)
Détails du produit
- Collection Repère
- Emplacement de montage Surface
- Assemblage requis Oui
- Type Banc d’appui avec bras
- Famille de couleurs d’image Brun
- Marque Produits Polly
- Matériau Plastique recyclé
- Numéro de référence du fabricant ASM-LB8BA-02-BN/CD
- Couleur Cedar
- Matériau de cadre Plastique recyclé
Garantie
- Garantie 15 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Boulon en J en acier de 10 po, en support au sol, paquet de 4
Article nº : B264296
Pas encore évalué
80,95 $
Global Industrial™ poubelle extérieure en acier lattes avec couvercle plat, 36 gallons, noir
Article nº : 237726BK
Pas encore évalué
955,00 $
Polly produits grand Message Center - 2/2 face messages, Green, 52" W x 42" H
Article nº : B666134
Pas encore évalué
3 385,00 $
1 026,00 $
Global Industrial™ poubelle ronde en plastique recyclé avec revêtement, 32 gallons, cèdre
Article nº : 641323CD
Pas encore évalué
909,00 $
1 429,00 $
Polly Products Landmark 8'Backed Bench w / Bras, Banc en cèdre / Cadre marron
1485,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires