Prix : 3 419,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Sans entretien 100 % recyclé Centre des messages en plastique. La charnière est une charnière de piano monobloc en acier inoxydable avec fixations cachées pour sécurité. Fenêtre est un matériau en polycarbonate et gratter & résistant à la rupture, supérieure à l’acrylique. Les verrous sont un verrou à barillet résistant aux intempéries avec clé. Le tableau des visages sont protégé contre les intempéries, fournissant l’utilisation à long terme ; la porte est étanche, ajoutant davantage de protection. Message board mesure 52" W x 3-1/2" D x 42 « H globale. Poteau de hauteur 3-1/2" W x 3-1/2" D x h 72 ".
Poids &Dimensions
- Largeur 52 in (132,08 cm)
- Profondeur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Hauteur 42 in (106,68 cm)
- Taille du conseil (W x H) 52 x 42 po
- Capacité de poids 157 lbs (71,36 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Dans le sol
- Assemblage requis Oui
- Description Deux côtés, deux messages Message Center
- Nombre de portes 2
- Type Centre de messages
- Matériau de surface Liège
- Intérieur/extérieur Extérieur
- Famille de couleurs d’image Vert
- Marque Produits Polly
- Type de porte À charnières
- Style Sans en-tête
- Numéro de référence du fabricant ASM-LMC-2S2P6-GN
- Couleur Naturel
- Matériau de cadre Plastique recyclé
Garantie
- Garantie 15 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Dry Erase Eraser - Pack de 6
Article nº : 695526PK
Pas encore évalué
21,50 $
1 519,00 $
Polly produits grand Message Center - 2/2 face messages, Green, 52" W x 42" H
3419,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires