Prix : 35,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La gamme de produits de bath est notre ligne éco-grade qui est spécifique à la fois aux soins de santé à petit budget et aux installations d’accueil. Les serviettes sont faites à partir de 10 fils unique ouvert. 86 % Coton et 14 % Poly. La douceur et l’absorption des serviettes sont de qualité moyenne. Les serviettes sont emballées dans des cartons corrugate et sont polybagged dans les intérieurs de 1 douzaines d’unités.
En outre, la ligne vient à la fois en poly-coton et en coton. Les serviettes sont une alternative à faible coût impressionnante avec une grande durabilité. Essayez-les par vous-même
En outre, la ligne vient à la fois en poly-coton et en coton. Les serviettes sont une alternative à faible coût impressionnante avec une grande durabilité. Essayez-les par vous-même
Poids &Dimensions
- Poids/DZ 3
- Largeur 16 in (40,64 cm)
- Longueur 27 in (68,58 cm)
Détails du produit
- Type Serviette de toilette
- Quantité par paquet 12
- Marque Textile R-R
- Description Serviette de toilette
- absorbance Médium
- Matériau Coton/Polyester
- Numéro de référence du fabricant 51610
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Porte-bagage poudre Coat finition avec vernis martelé avec dos, qté par paquet : 4
Article nº : B1379277
Pas encore évalué
267,80 $
Serviette à main Poly-Cotton de valeur R-R - 27 x 16" - Blanc - 12 Pack
35,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires