Prix : 20,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La gamme de produits de bath est notre ligne éco-grade qui est spécifique à la fois aux soins de santé à petit budget et aux installations d’accueil. Les serviettes sont faites à partir de 10 fils unique ouvert. 100 % Coton. La douceur et l’absorption des serviettes sont de qualité moyenne. Les serviettes sont emballées dans des cartons corrugate et sont polybagged dans les intérieurs de 1 douzaines d’unités.
En outre, la ligne vient à la fois en poly-coton et en coton. Les serviettes sont une alternative à faible coût impressionnante avec une grande durabilité. Essayez-les par vous-même
En outre, la ligne vient à la fois en poly-coton et en coton. Les serviettes sont une alternative à faible coût impressionnante avec une grande durabilité. Essayez-les par vous-même
Poids &Dimensions
- Poids/DZ 1
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Longueur 12 in (30,48 cm)
Détails du produit
- Type Tissu de lavage
- Quantité par paquet 12
- Marque Textile R-R
- Description Tissu de lavage
- absorbance Médium
- Matériau 100 % coton
- Numéro de référence du fabricant 61250
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Porte-bagage poudre Coat finition avec vernis martelé avec dos, qté par paquet : 4
Article nº : B1379277
Pas encore évalué
267,80 $
Tissu de lavage poly-coton de valeur de R-R - 12 x 12" - Blanc - 12 Pack
20,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires