Prix : 40,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Un best seller de C-Line. Rapport polyvalent couvre tenir des présentations, des documents et des rapports fermement en place - documents restent protégées. Claires couvertures viennent avec des barres de liaison blanc 1/8 pouce (colonne vertébrale). Pour 8 1/2 x 11 matériaux. Polypropylène d’économie de poids. 50/BX.
Poids &Dimensions
- Largeur 11-1/2 po (29,21 cm)
- Longueur 1-3/4 po (4,45 cm)
- Hauteur 9-1/4 po (23,5 cm)
- Taille de la feuille 8-1/2 x 11
- Poids 2,171 lbs (.99 kg)
Détails du produit
- Description Couvertures de rapports poly avec barres de liaison
- Famille de couleurs avant Effacer
- Type de feuille Vierges en
- Type Couverture du rapport
- Quantité par paquet 50/paquet
- Marque C-Line produits
- Matériau de recouvrement Polypropylène
- Style Couverture de portefeuille/présentation
- Numéro de référence du fabricant 32457
- Bord de liaison 1/8 po
- Style de fixation Barre de fixation
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
C-Line produits Poly rapport couvre avec barres de liaison, économie, Clear, White Bars, 11 x 8 1/2, 50/BX
40,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit