86,95 $ ch.
Prix: 347,80 $ / Pkg de 4
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Chaise de pile de coque poly - Noir - Ensemble de 4
Adapté aux salles à manger d’entreprise, des centres de formation et des environnements éducatifs, les caractéristiques de chaise coque 8100 un une seule pièce, injection moulée, coquille de haute densité assise/dossier en polypropylène qui est profilé de façon ergonomique pour un confort accru. Plastique côté « cadre-boucliers » protège contre les chicots et pincement. Le cadre est chromé nickelé, calibre 17, 7/8" tubes carrés. Pèse seulement 9 lb et peuvent être empilés 12 haute. Garantie limitée de l’année 10.
Adapté aux salles à manger d’entreprise, des centres de formation et des environnements éducatifs, les caractéristiques de chaise coque 8100 un une seule pièce, injection moulée, coquille de haute densité assise/dossier en polypropylène qui est profilé de façon ergonomique pour un confort accru. Plastique côté « cadre-boucliers » protège contre les chicots et pincement. Le cadre est chromé nickelé, calibre 17, 7/8" tubes carrés. Pèse seulement 9 lb et peuvent être empilés 12 haute. Garantie limitée de l’année 10.
Poids &Dimensions
- Profondeur 19-1/4 po (48,9 cm)
- Largeur 19-1/4 po (48,9 cm)
- Base Pattue 4
- Hauteur 31 in (78,74 cm)
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Largeur du siège 17 in (43,18 cm)
- Profondeur du siège 16-3/4 po (42,55 cm)
- Hauteur du siège 18 in (45,72 cm)
Détails du produit
- Matériau du siège Plastique
- Description Chaise empilable en plastique
- Empilable Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Invité / Chaise latérale
- Nombre de sièges 1
- Famille de couleurs d’image Chromé
- Quantité par paquet 4
- Marque Places publiques nationales
- Type de dossier Dossier moyen
- Style Chaises empilables
- Matériau de cadre Acier
- Roulettes Non
- Type de bras Sans bras
Garantie
- Garantie 10 ans
Conformité et certifications
- Certifié MAS Green Oui
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Chaise de bureau interion® Mesh avec dossier haut et bras réglables, tissu, noir
Article nº : 248623
245,95 $
155,95 $
Chaise de pile coque poly - noir, qté par paquet : 4
86,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires