Prix : 225,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
C’est le réservoir poly le plus robuste sur le marché. Il dispose d’un design à lèvres fermées qui est incroyablement forte et ne sera pas boucle à l’encombrement du bétail. Chaque réservoir est fait de polyéthylène vierge à haute densité alimentaire de la FDA afin que les réservoirs ne rouillent pas ou ne corrodent pas. Ce réservoir est résistant aux acides des parcs d’engraissement et résistant aux dommages causés par les UV. Les réservoirs de 2 pieds ont un bouchon de vidange à vis et tous les réservoirs sont de série en gris. 3/4 » NPT vidange de prise insert inclus. Tous les réservoirs en poly Hastings sont livrés avec une garantie de 3 ans sur le matériel et l’exécution.
Toutes les tailles de réservoir sont nominales. La plupart des tailles sont imbriquées dans les petites, moyennes et grandes pour optimiser les frais de fret.
Toutes les tailles de réservoir sont nominales. La plupart des tailles sont imbriquées dans les petites, moyennes et grandes pour optimiser les frais de fret.
Poids &Dimensions
- Diamètre du bec de décharge 3/4 en
- Largeur 33 in (83,82 cm)
- Largeur inférieure extérieure 21 in (53,34 cm)
- Longueur 53 in (134,62 cm)
- Hauteur 24-1/2 po (62,23 cm)
- Longueur inférieure extérieure 40 in (101,6 cm)
- Largeur supérieure extérieure 33 in (83,82 cm)
- Longueur supérieure extérieure 53 in (134,62 cm)
- Poids 28 lbs (12,73 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Pile et/ou nid Emboîtable
- Type Réservoir de stock
- Quantité par paquet 1
- Matériau Polyéthylène
- Style Ovale
- Capacité 97 gal (367,18 l)
- Marque Hastings
- Numéro de référence du fabricant HP20204
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 3 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Hastings Poly Stock Tank HP20204 Round-End 97 Gallon 53"L x 33"W x 24-1/2"H avec drain plug - Gris
225,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires