Prix : 409,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- Caractéristiques :
- Une seule pièce moulée avec des bords lisses et un rack de foin en acier galvanisé
- Monté sur le mur ou une clôture, est la profondeur du mur 18"
- Supports de montage pour pendre à un stand portable ou fixer directement au mur sont inclus.
Poids &Dimensions
- Largeur 23 in (58,42 cm)
- Longueur 23 in (58,42 cm)
- Hauteur 28 in (71,12 cm)
- Poids 18 lbs (8,18 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- pays États-Unis
- Capacité 9 pi³ (.25 cu.m)
- Type Chargeur de décrochage de mur
- Type d’animal Chevaux
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier/polyéthylène
- Style Poly avec Rack de foin en acier galvanisé
- Numéro de référence du fabricant 78110147
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Petite cabane animaux 6'1 "W x 6'2" H x 12'2 "L
Article nº : B354228
Pas encore évalué
2 545,00 $
Chargeur de stalle mural en polyéthylène avec support à foin en acier galvanisé, 18 « D du mur
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires